จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZSI-FOSTER QC24 คลิปด่วน | AD8VMF 4MWC2

ZSI-FOSTER QC24 คลิปด่วน

In Stock
รายการ: AD8VMF แบบ: QC24ข้ามอ้างอิง: 4MWC2
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
฿332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลิป
ความสูง2.375 "
ความยาว1.625 "
วัสดุใยสังเคราะห์
แม็กซ์ ภาระ75 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ขนาดก้าน3/8
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ขนาดท่อ1-1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนก้านติด
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Rod Mounted Quick Cliping Clamp for Tube, Pipe, or Hose.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงขนาดท่อราคา
ZSI-FOSTER QC16 คลิปด่วน | AD8VME 4MWC1 QC161.625 "1"฿291
ZSI-FOSTER QC20 คลิปด่วน | AD8VMG 4MWC3 QC202.125 "1-1 / 4 "฿267
ZSI-FOSTER QC18 คลิปด่วน | AD8VMH 4MWC4 QC181.875 "1-1 / 8 "฿241
ZSI-FOSTER QC22 คลิปด่วน | AD8VMJ 4MWC5 QC222 15 / 64 "1-3 / 8 "฿305
ZSI-FOSTER QC26 คลิปด่วน | AD8VMK 4MWC6 QC262 9 / 16 "1-5 / 8 "฿353
ZSI-FOSTER QC32 คลิปด่วน | AD8VML 4MWC7 QC322.75 "2"฿409
ZSI-FOSTER QC34 คลิปด่วน | AD8VMM 4MWC8 QC342 15 / 64 "2-1 / 8 "฿385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZSI-FOSTER QC24 คลิปด่วน
฿332 / หน่วย