ZURN QCM43-6GX Pex Manifold Copper Pex ความยาว 15-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร่วม PEX |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองแดง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | PEX |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนทางเข้า | 1 |
จำนวนร้านค้า | 6 |
ขนาด Outlet | 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 1.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 1.25 " |
ชั่วคราว พิสัย | 33 องศาถึง 200 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7419995010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คิวพีเอ็ม43-3 | 1.187 " | ซีอาร์โพลิเมอร์ | PEX | 4.125 " | 59 / 64 " | 33 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿871 | ||
คิวพีเอ็ม43-4 | 1.187 " | ซีอาร์โพลิเมอร์ | PEX | 5 55 / 64 " | 59 / 64 " | 33 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,387 | ||
คิวพีเอ็ม43-5 | 1.187 " | ซีอาร์โพลิเมอร์ | PEX | 7 9 / 16 " | 59 / 64 " | 33 องศาถึง 200 องศา F | 3 / 4 " | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,227 | ||
คิวพีพีเอ็ม9H15C | 2 63 / 64 " | ซีอาร์โพลิเมอร์ | มปป | 26.375 " | 5.875 " | 33 องศาถึง 200 องศา F | 1" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿11,016 | ||
คิวพีพีเอ็ม12H18C | 2 63 / 64 " | ซีอาร์โพลิเมอร์ | มปป | 31 29 / 32 " | 5.875 " | 33 องศาถึง 200 องศา F | 1" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿12,068 | ||
คิวพีพีเอ็ม15H21C | 2 63 / 64 " | ซีอาร์โพลิเมอร์ | มปป | 37.437 " | 5.875 " | 33 องศาถึง 200 องศา F | 1" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿16,629 | ||
คิวพีพีเอ็ม9H15C-2 | 2 63 / 64 " | ซีอาร์โพลิเมอร์ | มปป | 26.375 " | 10 15 / 16 " | 33 องศาถึง 200 องศา F | 1" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿19,633 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.