FINISH THOMPSON ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กการถ่ายเทสารเคมี ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กแบบ self-priming ซีรีส์ SP ออกแบบมาเพื่อสร้างสูญญากาศที่ทรงพลังในท่อเพื่อยกของเหลวจากระดับความลึกสูงสุด 25 ฟุตมีมอเตอร์เหนี่ยวนำ TEFC ตัวเรือนโพลีโพรพีลีนหรือ PVDF ปะเก็น Viton และความหนืดสูงสุด 50 CPS นอกจากนี้ยังมีปั๊มแม็กไดรฟ์ DB Series
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กแบบ self-priming ซีรีส์ SP ออกแบบมาเพื่อสร้างสูญญากาศที่ทรงพลังในท่อเพื่อยกของเหลวจากระดับความลึกสูงสุด 25 ฟุตมีมอเตอร์เหนี่ยวนำ TEFC ตัวเรือนโพลีโพรพีลีนหรือ PVDF ปะเก็น Viton และความหนืดสูงสุด 50 CPS นอกจากนี้ยังมีปั๊มแม็กไดรฟ์ DB Series
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กแบบถ่ายโอนสารเคมีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนกรด ด่าง สารละลายปลอดเชื้อ และตัวทำละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเล็กน้อยในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยาและอาหาร แร็ปเตอร์...อ่านเพิ่มเติม
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก SP Series
สไตล์ | รุ่น | HP | แอมป์โหลดเต็ม | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ความยาว | สูงสุด ศีรษะ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP10P-3-M219 | ฿115,689 | |||||||||
B | SP10V-3-M218 | ฿173,800 | |||||||||
A | SP10P-3-M218 | ฿118,494 | |||||||||
B | SP10V-3-M219 | ฿188,864 | |||||||||
C | SP11P-M215 | ฿183,666 | |||||||||
D | SP11V-M215 | ฿293,436 | |||||||||
C | SP15P-M209 | ฿181,863 | |||||||||
D | SP15V-M209 | ฿297,277 |
ปั๊มแม่เหล็กแรงเหวี่ยง 1/2 แรงม้าหัวสูงสุด 29 ฟุต 12.6 psi
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ปะเก็น | วัสดุปะเก็น | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | วัสดุใบพัด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB5.5P-M617 | ฿33,525 | ||||||||
A | DB5.5P-E-M617 | ฿42,884 | ||||||||
B | DB5.5V-T-M617 | ฿50,617 | ||||||||
A | DB5.5P-E-M622 | ฿46,658 | ||||||||
A | DB5.5P-M622 | ฿46,658 | ||||||||
B | DB5.5V-T-M622 | ฿57,965 |
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็ก DB Series
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ออกแบบ | แอมป์โหลดเต็ม | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | วัสดุที่ใช้ผลิต | HP | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DB3P-M612 | ฿33,409 | |||||||||
B | DB3V-T-M612 | ฿41,709 | |||||||||
A | DB4P-M613 | ฿34,892 | |||||||||
A | DB5P-M613 | ฿37,581 | |||||||||
C | DB5V-T-M613 | ฿46,181 | |||||||||
C | DB4V-T-M613 | ฿44,839 | |||||||||
D | DB7V-T-M205 | ฿84,374 | |||||||||
E | DB10P-M219 | ฿106,057 | |||||||||
F | DB8P-M204 | ฿93,468 | |||||||||
G | DB6HP-M226 | ฿74,049 | |||||||||
G | DB6P-M224 | ฿72,373 | |||||||||
H | DB8V-T-M204 | ฿110,352 | |||||||||
D | DB7V-T-M204 | ฿108,871 | |||||||||
G | DB9P-M204 | ฿95,828 | |||||||||
E | DB7P-M226 | ฿84,495 | |||||||||
G | DB6HP-M227 | ฿74,602 | |||||||||
E | DB7P-M227 | ฿79,175 | |||||||||
F | DB8P-M205 | ฿92,340 | |||||||||
D | DB10V-T-M207 | ฿121,690 | |||||||||
H | DB8V-T-M205 | ฿92,969 | |||||||||
I | DB6V-T-M227 | ฿82,788 | |||||||||
G | DB9P-M205 | ฿92,840 | |||||||||
G | DB6P-M225 | ฿70,775 | |||||||||
I | DB6V-T-M226 | ฿99,614 | |||||||||
E | DB10P-M218 | ฿110,820 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อนิวเมติกส์
- ยาง
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- ฟลัชวาล์ว
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ดึงสายเคเบิล
- แท็กการซ่อมแซมและการตรวจสอบ
- หมวกและซับในสภาพอากาศหนาวเย็น
- กระบอกไฮดรอลิกเมตริก
- กล้องไมโครสโคป
- KRAFT TOOL CO. แตก Squeegee
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 8.3 มม
- JOHNSON CONTROLS หม้อแปลงคลาส 2 พร้อมระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ
- EDWARDS SIGNALING สถานีดึงสัญญาณเตือนไฟไหม้
- TENNSCO สตริงเกอร์โต๊ะทำงาน
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B187
- ANVIL 90 องศา ข้อศอก, เหล็กหลอม
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF หมวกข้อต่อสวิง FAT
- ENERPAC หัวตัดไฮดรอลิกซีรีส์ WHC
- CLEVELAND ดอกเอ็นมิลล์บอลปลายคู่คาร์ไบด์