GREENLEE เครื่องดัดท่อไฮดรอลิก
เราใช้ท่อ ท่อ และท่อร้อยสายจำนวนมากในการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ตลอดจนการผลิตทั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับ...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องดัดท่อไฮโดรลิค
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ฟังก์ชัน | วัสดุ | ช่วงขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B316S | ฿165,884 | |||||
B | B316SPE22J | ฿268,033 | |||||
C | B308SPE22J | ฿379,758 | |||||
D | B308S | ฿255,039 | |||||
E | B308SPH80 | ฿272,725 | |||||
D | B306SPE22J | ฿492,659 | |||||
F | B359SP208J | - | RFQ | ||||
G | B340S | ฿723,305 | |||||
D | B306SPH80 | ฿350,481 | |||||
D | B306S | ฿514,264 | |||||
H | B340SPH80 | ฿750,135 | |||||
I | B359S | - | RFQ |
สไตล์ | รุ่น | วัสดุ | ช่วงท่อ ขนาดเกลียว หนึ่งนัด | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STB101A | ฿431,404 | |||||
A | STB101B | ฿531,383 | |||||
A | STB101N | ฿335,150 | |||||
A | STB101X | ฿273,595 | |||||
A | STB202N | ฿1,039,220 | |||||
A | ส ธ . 221 ฮ | ฿567,165 | |||||
A | STB221X | ฿395,065 | |||||
A | STB101E | ฿572,938 | |||||
A | STB202B | ฿1,533,442 | |||||
A | STB202E | ฿1,579,738 | |||||
A | STB202X | ฿821,422 | |||||
A | STB221N | ฿510,926 | |||||
A | ส ธ . 101 ฮ | ฿369,795 |
เครื่องดัดท่อไฮโดรลิค ปลายแหลม ขนาด 3/8 ถึง 2 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
36518 | AF2AAP | ฿88,091 |
ดัดท่อไฮดรอลิก 1/2 ถึง 2 นิ้วเหล็ก
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
MP9000 | AH7RQN | ฿179,563 |
คุณสมบัติ
- เครื่องดัดท่อไฮโดรลิก Greenlee 880 Series สามารถงอท่อร้อยสายแข็งเคลือบสังกะสีขนาด 1 ถึง 2 นิ้ว และกำหนดท่อได้ 40 ท่อ
- สามารถขับเคลื่อนโดยใช้ปั๊มไฮดรอลิกของ Greenlee ที่ให้แรงดันสูงถึง 10000 psi (Greenlee 976-22FS, 976-22PS, 980-22FS & 980-22PS).
- เครื่องดัดท่อร้อยสายไฮดรอลิก Greenlee เหล่านี้มีส่วนประกอบอะลูมิเนียมประกอบเป็นพินเพื่อการพกพาและความทนทาน
- มีการติดตั้งสเกลการเคลื่อนที่ของ ram และแผนภูมิการดัดเพื่อควบคุมมุมและรัศมีการดัด
กลไกการทำงาน
- ประกอบเครื่องดัดท่อนี้โดยวางกระทุ้งระหว่างโครง แนบส่วนรองรับรองเท้าและฐานรองดัดและวางตำแหน่งท่อรองรับ
- ต่อ ram เข้ากับปั๊มไฮดรอลิกโดยใช้ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง
- ตั้งค่าสเกลการเคลื่อนที่ของแรมเป็นศูนย์โดยคลายน็อตสเกลการเคลื่อนที่ของแรม แล้วขันน็อตให้แน่น
- ทำเครื่องหมายท่อร้อยสายไฟตามคู่มือ จากนั้นสอดท่อเข้าในเครื่องดัด
- เครื่องหมายดัดท่อร้อยสายควรอยู่ตรงกับกึ่งกลางของรองเท้าดัด
- ใช้ปั๊มไฮดรอลิกเพื่อดันตัวกระทุ้งเข้าไปในท่อหลังจากค้นหาระยะการเคลื่อนที่ของตัวกระทุ้งที่จำเป็นสำหรับการโค้งงอตามที่ต้องการ
- จากนั้น ปล่อยแรงดันไฮดรอลิกที่ปั๊มและเลื่อนท่อร้อยสายไปยังตำแหน่งการงอถัดไป
- ขณะดัดโค้งงอ ควรหมุนท่อร้อยสาย 180 องศาก่อนทำการงอครั้งที่สอง
- ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับการดัดโค้งอื่นๆ ด้วย
- ถอดท่อ/ท่อร้อยสายไฟออกจากเครื่องดัดท่อ Greenlee
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
คำถามที่พบบ่อย
จะทำอย่างไรในกรณีที่เครื่องดัดท่อ Greenlee ไม่ทำงาน?
- ขั้นแรก ตรวจสอบว่าเครื่องดัดท่อที่เลือกสามารถดัดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ต้องการได้หรือไม่
- จากนั้นตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกของกระบอกสูบไฮดรอลิกและตรวจสอบการรั่วไหลเนื่องจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือชิ้นส่วนที่ขาดหายไปซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานที่ปลอดภัยของเครื่อง
- ควรหล่อลื่นด้านข้างของตัวยึดมุมเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสีเมื่อสัมผัสกับท่อ
เราต้องการส่วนโค้งงอเมื่อใด
- จำเป็นต้องมีการดัดส่วนในขณะที่ดัดท่อที่มีรัศมีการดัดมาก
- การดัดส่วนทำโดยใช้ชุดของส่วนโค้งขนาดเล็กที่มีระยะห่างอย่างใกล้ชิด
- ผู้ใช้ควรใช้โต๊ะดัด Greenlee 1802 และตัวบ่งชี้องศาการดัด Greenlee 1807 เพื่อให้โค้งงอได้ง่ายและแม่นยำ
ความสามารถในการดัดของเครื่องดัดเหล่านี้คืออะไร?
สามารถดัดท่อได้ถึง 90 องศาในครั้งเดียว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือยกยานยนต์
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- ทดสอบปั๊ม
- มอเตอร์ลม
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- เครื่องทำความร้อนแก๊สแบบพกพา
- ช่างเชื่อมอาร์ค
- ไฟ LED สามารถจดจ้องได้
- รางคู่มือเชิงเส้น
- อะแดปเตอร์จานเพลาและขั้นตอน
- VALLEY CRAFT กลองยกแบบพกพา
- BRADY เครื่องหมายท่อไนโตรเจนเหลว
- VULCAN HART ชุดชั้นวางของ
- KELCH Collet Chuck ฉายภาพ 75 mm
- HELICOIL ดอกต๊าปก้นขลุ่ยเกลียวสูง 5H เมตริกหยาบ
- THOMAS & BETTS M2D1M Series สายนำไฟฟ้าตัดการเชื่อมต่อ
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, IP22 Open Drip Proof NEMA Frame สามเฟส
- NUPLA แทมเปอร์สำหรับงานหนัก
- SMC VALVES กำไร
- GRAINGER เครื่องซักผ้า Faucet, O Rings และฮาร์ดแวร์