รีลท่อกลับสปริง
ม้วนจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ความกว้างโดยรวม | ภายใน Dia | ชิ้น | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHF-N-525 | ฿33,891 | |||||||||
A | SHFL-N-525 | ฿25,352 | |||||||||
B | EZ-SHF-525 | ฿40,065 | |||||||||
B | EZ-SHFL-525 | ฿29,730 | |||||||||
C | เอสแอลพีเอฟ-5100 | ฿95,556 | |||||||||
C | เอสแอลพีเอฟ-575 | ฿80,640 | |||||||||
C | เอสแอลพีเอฟ-550 | ฿67,760 | |||||||||
D | TSHF-N-550 | ฿52,613 | |||||||||
E | TSHL-N-650-BXN | ฿43,425 | |||||||||
F | TSHF-N-575 | ฿75,549 | |||||||||
F | TSHF-N-535 | ฿52,130 | |||||||||
F | ทีเอสเอชเอฟแอล-N-535 | ฿35,687 | |||||||||
D | TSHF-N-650 | ฿65,224 | |||||||||
G | TSHL-N-575-BXN | ฿50,942 | |||||||||
D | TSHF-N-635 | ฿53,271 | |||||||||
H | EZ-TSHF-535 | ฿56,509 | |||||||||
H | EZ-TSHFL-550 | ฿38,792 | |||||||||
F | ทีเอสเอชเอฟแอล-N-550 | ฿35,330 | |||||||||
E | TSHL-N-635-BXN | ฿41,032 | |||||||||
H | EZ-TSHF-550 | ฿59,410 | |||||||||
C | เอสแอลพีเอฟ-650 | ฿83,541 | |||||||||
C | เอสแอลพีเอฟ-625 | ฿71,425 | |||||||||
C | เอสแอลพีเอฟ-675 | ฿115,970 |
ม้วนท่อสปริงขับเคลื่อนด้วย DEF ซีรี่ส์
รอกม้วนสปริงรุ่น Coxreels DEF เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการของเหลวไอเสียดีเซล (DEF) อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในยานยนต์ การขนส่ง การเกษตร และการใช้งานในอุตสาหกรรม กลไกสปริงของม้วนเหล่านี้จะดึงท่อกลับโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม รอกเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง NPT หมุนได้ 90 องศาแบบเต็มทิศทางเพื่อกำหนดเส้นทางการไหลในทิศทางที่ต้องการและซีล Viton เพื่อป้องกันการปนเปื้อน มีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยตลับลูกปืนที่หล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อประสิทธิภาพที่ราบรื่น และแขนนำทางหลายตำแหน่งเพื่อปรับให้เข้ากับผนัง พื้น เพดาน และตำแหน่งอื่นๆ
รอกม้วนสปริงรุ่น Coxreels DEF เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการของเหลวไอเสียดีเซล (DEF) อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในยานยนต์ การขนส่ง การเกษตร และการใช้งานในอุตสาหกรรม กลไกสปริงของม้วนเหล่านี้จะดึงท่อกลับโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม รอกเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง NPT หมุนได้ 90 องศาแบบเต็มทิศทางเพื่อกำหนดเส้นทางการไหลในทิศทางที่ต้องการและซีล Viton เพื่อป้องกันการปนเปื้อน มีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยตลับลูกปืนที่หล่อลื่นอย่างถาวรเพื่อประสิทธิภาพที่ราบรื่น และแขนนำทางหลายตำแหน่งเพื่อปรับให้เข้ากับผนัง พื้น เพดาน และตำแหน่งอื่นๆ
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ภายใน Dia | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHL-N-450-BBX | ฿27,083 | |||||||||
B | SHL-N-525-DF-BBX | ฿31,461 | |||||||||
C | TSH-N-550-DF-BBX | ฿71,883 | |||||||||
B | SH-N-525-DF-BBX | ฿59,512 | |||||||||
C | TSHL-N-535-DF-BBX | ฿39,454 | |||||||||
D | TSHL-N-450-BBX | ฿32,327 | |||||||||
C | TSHL-N-550-DF-BBX | ฿42,560 | |||||||||
B | SHL-N-550-DF-BBX | ฿39,912 | |||||||||
E | SH-N-550-DF-BBX | ฿72,521 | |||||||||
D | TSHL-N-635-BBX | ฿60,480 | |||||||||
D | TSHL-N-650-BBX | ฿62,872 |
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ความกว้างโดยรวม | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดการติดตั้ง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SG13L-L325 | ฿13,389 | |||||||||
A | SG13-L125 | ฿14,916 | |||||||||
A | SG13-L135 | ฿15,985 | |||||||||
A | SG13-L325 | ฿16,290 | |||||||||
A | SG13L-L125 | ฿13,389 | |||||||||
A | SG17L-L350 | ฿19,192 | |||||||||
A | SG17-L430 | ฿20,567 | |||||||||
A | SG17L-H125 | ฿21,636 | |||||||||
A | SG17-M425 | ฿29,476 | |||||||||
A | SG17L-H325 | - | RFQ | ||||||||
A | SG17-H125 | ฿27,847 | |||||||||
A | SG17L-L430 | ฿18,836 | |||||||||
A | SG17-H325 | ฿29,985 | |||||||||
A | SG17-L350 | ฿22,654 | |||||||||
A | SG17-M325 | ฿25,301 | |||||||||
A | SG19L-L450 | ฿23,723 | |||||||||
A | SG19-L450 | ฿30,341 | |||||||||
A | SG19-H150 | ฿38,690 | |||||||||
A | SG19-H350 | ฿41,083 | |||||||||
A | SG19-M350 | ฿37,469 | |||||||||
A | SG19-M450 | ฿38,334 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ตัวลดความเร็ว
- ทดสอบปั๊ม
- โซ่และเครื่องมือ
- ปั๊มโรตารี่
- เทปกาว
- ที่ใส่อุปกรณ์ทำความสะอาด
- ปั๊มน้ำท้องเรือ
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์แบบสั่นสะเทือน
- SNAP-TITE จุกนม HP Stainless Steel 3 / 8-18
- MITUTOYO Analog Durometer Shore 0.71 นิ้ว
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟ LED 61 วัตต์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS สลักฝาภาชนะ
- WATTS PWS15 Series ระบบละลายน้ำเพื่อการพาณิชย์
- SPEARS VALVES PVC Clear Y Strainers, ปลายเกลียว True Union SR, EPDM
- WRIGHT TOOL ชุดซ็อกเก็ตเมตริกมาตรฐานไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 12 จุด
- DIXON เครื่องดูดความชื้นแบบอินไลน์แบบแมนนวลซีรีส์ X03
- ENERPAC อานกลวงแบบเกลียว
- JOHNSON CONTROLS ไส้กรองอากาศอัด FRL