ZOELLER ปั้มน้ำเสีย ปั๊มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ใช้สำหรับการถ่ายโอนน้ำทิ้งและน้ำเสีย มีให้เลือกใช้ในการจัดอันดับปัจจุบันวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางและอัตราการไหล
ปั๊มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ใช้สำหรับการถ่ายโอนน้ำทิ้งและน้ำเสีย มีให้เลือกใช้ในการจัดอันดับปัจจุบันวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางและอัตราการไหล
ปั้มน้ำเสีย
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N264 | ฿26,120 | |||||||||
A | E264 | ฿32,410 | |||||||||
B | M264 | ฿28,991 | |||||||||
C | F267 | ฿41,394 | |||||||||
C | N267 | ฿35,555 | |||||||||
C | E267 | ฿36,608 | |||||||||
C | G267 | ฿42,788 | |||||||||
D | M267 | ฿32,689 | |||||||||
E | M282 | ฿65,872 | |||||||||
F | N282 | ฿63,175 | |||||||||
G | M292 | ฿73,198 | |||||||||
H | N292 | ฿68,150 | |||||||||
F | E284 | ฿74,001 | |||||||||
E | D284 | ฿74,334 | |||||||||
I | D284 | ฿66,589 | |||||||||
G | D293 | ฿80,691 | |||||||||
H | G295 | ฿108,648 | |||||||||
H | E295 | ฿90,030 | |||||||||
J | WD295 | ฿98,881 | |||||||||
K | E404 | ฿135,989 | |||||||||
K | G404 | ฿137,479 | |||||||||
K | G405 | ฿166,543 | |||||||||
K | E405 | ฿152,071 |
ปั๊มเอนกประสงค์, 42-0023
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
42-0023 | CV4HVX | ฿11,117 |
ปั๊มจุ่มดูดน้ำเสีย 1hp 115v 75 ฟุต
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
N270 | AD9AAX | ฿49,623 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ยกฮาร์ดแวร์
- Strainers
- แปรงขูด
- อุปกรณ์สถานีควบคุมสถานที่อันตราย
- ถังขยะและ Grabbers
- เครื่องบดพื้น
- อุปกรณ์ปืนฉีด
- BLUFF การ์ดเรล
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ปุ่มกดจี้สถานี
- CAROL Hookup Wire, 100 ฟุต, 22 AWG
- HONEYWELL เส้น จำกัด นิ้ว
- YELLOW JACKET อุปกรณ์เสริมท่อร่วมปั๊มความร้อน
- WATTS เทอร์โมมิเตอร์แบบเติมของเหลว
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/4-12 Unf Lh
- EATON หม้อแปลงไฟฟ้าแบบคอยล์ไฟฟ้า
- ANSELL 87-224 ถุงมือกันสารเคมี Alphatec Neoprene Natura Latex
- VESTIL ตัวคว้านท่อสำหรับงานหนักซีรีส์ PG-C