ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ สกรูหัวจมซ็อกเก็ตเมตริกเหล็กคาร์บอน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ประเภทหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | นาที. ความต้านแรงดึง | ความแข็ง Rockwell | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.020.0016 | M2-0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | Standard | 16mm | 1200 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C39 ถึง C44 | ฿351 | |
B | M07000.025.0020 | M2-0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | Standard | 20mm | 1200 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C39 ถึง C44 | ฿493 | |
C | M07400.030.0008 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Flat | 8mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿138 | |
D | M07400.030.0010 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Flat | 10mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿159 | |
E | M07000.030.0005 | M3 x 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | Standard | 5mm | 1200 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C39 ถึง C44 | ฿558 | |
F | M07400.030.0006 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Flat | 6mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿135 | |
G | M07400.030.0020 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Flat | 20mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿220 | |
H | M07400.030.0016 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Flat | 16mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿190 | |
I | M07400.040.0050 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Flat | 50mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿637 | |
J | M07400.040.0030 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Flat | 30mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿346 | |
K | M07400.040.0040 | M4 x 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | Flat | 40mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿779 | |
L | M07400.050.0012 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Flat | 12mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿255 | |
M | M07400.050.0008 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Flat | 8mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿267 | |
H | M07400.050.0030 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Flat | 30mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿523 | |
N | M07400.050.0020 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Flat | 20mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿309 | |
O | M07400.060.0025 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | 25mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿736 | |
P | M07400.060.0030 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | 30mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿520 | |
Q | M07400.060.0040 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | 40mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿655 | |
R | M07400.060.0008 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | 8mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿579 | |
S | M07400.060.0020 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | 20mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿421 | |
I | M07400.060.0050 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Flat | 50mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿929 | |
T | M07400.080.0030 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Flat | 30mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,079 | |
U | M07400.080.0035 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Flat | 35mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,081 | |
V | M07400.100.0025 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | 25mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,451 | |
W | M07400.100.0016 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | 16mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,344 | |
X | M07400.100.0050 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | 50mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,123 | |
Y | M07400.100.0030 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | 30mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,363 | |
H | M07400.100.0040 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | 40mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿798 | |
H | M07400.100.0020 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Flat | 20mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,058 | |
Z | M07400.120.0020 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | 20mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿808 | |
H | M07400.120.0030 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | 30mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,289 | |
I | M07400.120.0070 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | 70mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,457 | |
A1 | M07400.120.0060 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | 60mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿2,577 | |
B1 | M07400.120.0025 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | 25mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,208 | |
C1 | M07400.120.0040 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | 40mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,141 | |
D1 | M07400.120.0050 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Flat | 50mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,245 | |
H | M07400.160.0030 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | Flat | 30mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,038 | |
E1 | M07400.160.0050 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | Flat | 50mm | 1000 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | C32 ถึง C39 | ฿1,304 | |
F1 | M07000.360.0180 | M36 x 4 | 27mm | 54mm | 36mm | Standard | 180mm | 176,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | C39 ถึง C44 | ฿1,572 | |
G1 | M07000.360.0240 | M36 x 4 | 27mm | 54mm | 36mm | Standard | 240mm | 176,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | C39 ถึง C44 | ฿1,403 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- อุปกรณ์กั้นโซ่พลาสติก
- สายแขวนท่อ
- ชุดเครื่องเจาะดิน
- แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- วงเล็บและวงเล็บ
- อิเล็กทรอนิกส์
- บัลลาสต์
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- BONDHUS ไขควงปากแบน
- DAYTON สเกิร์ตหน้า Steerman
- APPROVED VENDOR โพสต์ที่มีผลผูกพัน
- WESCO อะแดปเตอร์การ์ด 3 in 1
- WESCO รถเข็นสำนักงาน
- NUMATICS Manifold Block 4 สถานี, Npt
- EBERBACH ภาชนะผสม
- BRADY 5050 ซีรีส์ฉลากตัวอักษร
- MAGLINER ยาง
- LANSING FORGE รีเวทแหนบ