BALDOR MOTOR มอเตอร์เบรกแบบปิดทั้งหมด, สามเฟส, แบบติดเท้า
สไตล์ | รุ่น | การติด | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBM3558T-D | - | - | - | - | - | - | 17.35 " | 3 พ | ฿99,470 | |
B | EBNM3546-D | - | 3.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 2.9 แอมป์ @ 230 โวลท์ 1.5 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 15.96 " | 3 | ฿86,236 | |
B | EBNM3554T-D | - | 4.4 แอมป์ @ 208 โวลท์ 4.2 แอมป์ @ 230 โวลท์ 2.1 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 16.9 " | 3 | ฿93,141 | |
B | EBNM3546T-D | - | 3.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 2.9 แอมป์ @ 230 โวลท์ 1.5 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 16.02 " | 3 | ฿86,236 | |
B | CEBM3554T | - | 4.5 แอมป์ @ 208 โวลท์ 4.4 แอมป์ @ 230 โวลท์ 2.2 แอมป์ @ 460 โวลท์ | 19.2 ปอนด์ - ฟุต | - | 4 | ฮิตแรงม้า | 17.86 " | 3 | ฿100,189 | |
C | EBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134 ปอนด์ - ฟุต | 5.49 แอมป์ | 04 | 10 | - | 3 | ฿257,846 | |
D | CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 ปอนด์ - ฟุต | 3.24 แอมป์ | 04 | 5 | - | 3 | ฿154,456 | |
E | CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 ปอนด์ - ฟุต | 4.46 แอมป์ | 04 | 7.5 | - | 3 | ฿217,785 | |
E | CEBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134 ปอนด์ - ฟุต | 5.49 แอมป์ | 04 | 10 | - | 3 | ฿266,190 | |
F | EBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 ปอนด์ - ฟุต | 3.24 แอมป์ | 04 | 5 | - | 3 | ฿155,786 | |
C | EBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4 ปอนด์ - ฟุต | 4.46 แอมป์ | 04 | 7.5 | - | 3 | ฿209,514 | |
F | EBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31 ปอนด์ - ฟุต | 2.2 แอมป์ | 04 | 3 | - | 3 | ฿128,851 | |
D | CEBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31 ปอนด์ - ฟุต | 2.2 แอมป์ | 04 | 3 | - | 3 | ฿133,238 | |
F | BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / .8 | 6.71 ปอนด์ - ฟุต | 0.608 แอมป์ | 04 | .5 | - | 3 | ฿56,496 | |
F | BNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35 ปอนด์ - ฟุต | 1.76 แอมป์ | 04 | . 75 | - | 3 | ฿76,814 | |
G | CEBM3558T-D | F3 | 5.9-5.8/2.9 | 24.6 ปอนด์ - ฟุต | 1.72 แอมป์ | 04 | 2 | - | 3 | ฿105,116 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ผสมในห้องปฏิบัติการ
- เว็บสลิง
- รีโมทคอนโทรลวิทยุ
- หน่วยงานกำกับดูแลสัดส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- จอแสดงผล PLC และแผงสัมผัส
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ภายนอกยานยนต์
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- BOSTON GEAR ตัวลดความเร็วไดรฟ์ทางอ้อมมุมขวา
- MILWAUKEE VALVE วาล์วลูกโลกทองแดงตะกั่วต่ำบัดกรี
- FINISH 1ST TR, แผ่นเจียรมินิ
- RULAND MANUFACTURING ปลอกคอเพลากว้างสองเท่า MWCL Series
- AMS ค้อนสไลด์เกลียว 5/8 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 13/16-32 Un
- ALARM LOCK กระบอกร่อง
- HUMBOLDT หลอดสอบเทียบ
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES80M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- BUSSMANN ฟิวส์แก้ว AG