FILLRITE ปั๊มดรัมแบบใช้มือ
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ประเภทอะแดปเตอร์ | สำหรับการใช้งาน | แม็กซ์ ความเหนียว | ขนาด Outlet | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง pH | วัสดุลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR20V | - | ไม้อุดรู | กลองกระเป๋าและถัง | 50 SSU | 3/4 "FNPT | 35.5 " | เพื่อ 3.6 11.9 | โพรพิลีน | ฿6,690 | |
B | FR112AC | - | - | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 13 " | - | - | ฿21,176 | |
C | FR112A | - | 2 "บุ๊ง | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 24 " | - | - | ฿13,651 | |
D | FR152 | - | 2 "บุ๊ง | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 19 " | - | - | ฿14,025 | |
E | FR151 | - | ไม้อุดรู | กลองกระเป๋าและถัง | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 34.75 " | เพื่อ 5 7 | อลูมิเนียม | ฿13,528 | |
F | FRHP32V | - | ไม้อุดรู | DEF, Light Oils, Gear Lube, น้ำมันไฮดรอลิก | 50 SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | เพื่อ 3.6 11.9 | โพรพิลีน | ฿7,085 | |
G | SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,783 | |
H | SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,905 |
มือกลองปั๊ม
ดรัมปั๊มแบบมือหมุน Fill-Rite ได้รับการออกแบบมาสำหรับการสูบของเหลวยานยนต์ เชื้อเพลิง และน้ำมันออกจากดรัมหรือถังด้วยมือ ปั๊มเหล่านี้ใช้ข้อเหวี่ยง คันโยก ลูกสูบ หรือที่จับกดเพื่อสร้างแรงดูดและระบายของเหลวออกอย่างง่ายดาย พวกเขามีอะแดปเตอร์ bung สำหรับถ่ายโอนส่วนประกอบจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งโดยใช้ท่อที่แนบมาและวาล์วป้องกันกาลักน้ำเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลว เลือกจากปั๊มเหล่านี้ที่มีในเหล็กหล่อ โพลิโพรพิลีน อะลูมิเนียม และวัสดุตัวเรือนเหล็ก Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริม 12 โวลต์
- เชือกผูก
- ตัวยกพาเลทด้านล่าง
- ซีลก้านและลูกสูบ
- ดอกสว่านแก้วและเซรามิก
- ไฟงาน
- อุปกรณ์ขุดเจาะ
- มัดและรอก
- วัสดุตกแต่ง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- MEDCASTER ลูกล้อก้านหมุน
- CORBIN ชุดล็อคลูกบิด
- HALDER SUPERCRAFT ไม้ด้ามค้อน
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 14 มม
- HUOT เครื่องเคาะ / สว่าน
- ANVIL ปลั๊ก
- COOPER B-LINE รันเวย์รถไฟ
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ทองเหลืองลดการเปลี่ยนทีออฟ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x Fipt
- MARTIN SPROCKET เฟืองแรงบิดสูงชนิด Reborable, ระยะพิทช์สายพาน 20 มม
- CLIMAX METAL PRODUCTS Mandrels เกลียว