ปั๊มดรัมลูกสูบ Fill-rite Frhp32v แรงดันหัว 50 Psi | 6xgv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FILLRITE FRHP32V ปั๊มดรัมแบบใช้มือ พร้อมท่อดูด Telescoping | AF2RJT 6XGV2

FILLRITE FRHP32V ดรัมปั๊มแบบใช้มือ พร้อมท่อดูด Telescoping

In Stock
รายการ: AF2RJT รุ่น: FRHP32Vการอ้างอิงโยง: 6XGV2
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
฿6,814 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือกลองปั๊ม
ประเภทการดำเนินการลูกสูบ
อะแดปเตอร์ Dia2"
วัสดุอะแดปเตอร์โพรพิลีน
ประเภทอะแดปเตอร์ไม้อุดรู
ปล่อยท่อวัสดุพอลิเมอ
สำหรับการใช้งานDEF, Light Oils, Gear Lube, น้ำมันไฮดรอลิก
วัสดุปะเก็นฟลูออโร
GPM11 ออนซ์ ต่อจังหวะ
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ขนาดขาเข้า1"
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน11 ออนซ์ ต่อจังหวะ
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ11 ออนซ์ ต่อจังหวะ
สูงสุด ศีรษะ115 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว120 องศา F
แม็กซ์ ความดัน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว120 องศา F
แม็กซ์ ความเหนียว50 SSU
หัวหน้าสูงสุด115 ฟุต
มิเตอร์ไม่
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมองออนซ์ 11
ขนาด Outlet3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ35.5 "
ช่วง pHเพื่อ 3.6 11.9
วัสดุลูกสูบโพรพิลีน
วัสดุตัวปั๊มโพรพิลีน
วัสดุซีลเอทิลีน
ความยาวท่อดูด19-3/4" to 35-1/2"
ขนาดเต้าเสียบท่อดูด1"
ท่อดูดขนาด OD1-1 / 8 "
ประเภทท่อดูดดูด้วยกล้องโทรทรรศน์
วัสดุเปียกโพลีโพรพีลีนฟลูออโรคาร์บอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)53.59
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8413200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

รายละเอียดสินค้า:

  • ปั๊มมือ Fill-Rite FRHP32V ออกแบบมาสำหรับถ่ายโอนกรดอ่อน เครื่องยนต์เกียร์และน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันดีเซล, สารป้องกันการแข็งตัว, น้ำมันเกียร์และสารกำจัดไขมัน
  • โครงสร้างโพลีโพรพีลีนที่ทนทานสำหรับการทนต่อผลกระทบรุนแรงตลอดจนสารเคมีและของเหลวที่ทำปฏิกิริยา
  • Self-priming action เพื่อให้มั่นใจว่าเอาต์พุตที่สม่ำเสมอและการทำงานของคันโยกมือเพื่อการสูบน้ำที่ไม่ยุ่งยากและความสะดวกสบายของผู้ใช้
  • ให้ 325 มล. ต่อจังหวะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวประเภทอะแดปเตอร์สำหรับการใช้งานแม็กซ์ ความเหนียวขนาด Outlet¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วง pHวัสดุลูกสูบราคา
FILLRITE FR152 ปั๊มมือถ่ายน้ำมันแบบลูกสูบ ทางออก 3/4 นิ้ว | AB2VRR 1P892 FR152-2 "บุ๊ง-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--฿13,656
FILLRITE FR112A ปั๊มแบบดรัมควบคุมด้วยมือ ระบบ Self Priming ระบบโรตารี่ | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "บุ๊ง-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--฿13,105
FILLRITE FR20V ปั๊มลูกสูบแบบก้านโยก พร้อมท่อดูดแบบยืดไสลด์ | เอซี4RXP 30J077 FR20V-ไม้อุดรูกลองกระเป๋าและถัง50 SSU3/4 "FNPT35.5 "เพื่อ 3.6 11.9โพรพิลีน฿6,422
FILLRITE FR151 ปั๊มมือลูกสูบพร้อมท่อเหลื่อมและรางน้ำแบบถัง | AC9VVT 3KUE7 FR151-ไม้อุดรูกลองกระเป๋าและถัง1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "เพื่อ 5 7อลูมิเนียม฿13,755
FILLRITE FR112AC ปั๊มแบบดรัมควบคุมด้วยมือ, การเชื่อมต่อแบบปล่อย FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--฿21,109
FILLRITE SD62 ปั๊มมือหมุน, ตัวเรือนเหล็กหล่อ, รางน้ำแบบถัง, แบบติดถัง | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------฿4,834
FILLRITE SD11 ปั๊มมือแบบลูกสูบก้านเหล็ก ยาว 35 นิ้ว 55 Gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------฿2,737

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FILLRITE FRHP32V ดรัมปั๊มแบบใช้มือ พร้อมท่อดูด Telescoping
฿6,814 / หน่วย