FILLRITE FR112AC ปั๊มดรัมแบบใช้มือ, การเชื่อมต่อการปล่อยชนิด FNPT
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือกลองปั๊ม |
GPM | 11.5 |
ความสูง | 13.25 " |
ความยาวท่อ | 8ft |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
ขนาดขาเข้า | 1-1 / 4 "MNPT |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1500 SSU |
มิเตอร์ | ใช่ |
ขนาด Outlet | 3/4 "FNPT |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
รอบต่อนาที | และ 1725 1425 |
วัสดุซีล | เซรามิก / คาร์บอน |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 22 "ถึง 40" |
UPC | 818276252609 |
ความกว้าง | 6.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.84 |
รหัส HS | 8413190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ประเภทอะแดปเตอร์ | สำหรับการใช้งาน | แม็กซ์ ความเหนียว | ขนาด Outlet | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง pH | วัสดุลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR152 | - | 2 "บุ๊ง | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 19 " | - | - | ฿14,025 | ||
FR112A | - | 2 "บุ๊ง | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 24 " | - | - | ฿13,651 | ||
FR20V | - | ไม้อุดรู | กลองกระเป๋าและถัง | 50 SSU | 3/4 "FNPT | 35.5 " | เพื่อ 3.6 11.9 | โพรพิลีน | ฿6,690 | ||
FR151 | - | ไม้อุดรู | กลองกระเป๋าและถัง | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 34.75 " | เพื่อ 5 7 | อลูมิเนียม | ฿13,528 | ||
FRHP32V | - | ไม้อุดรู | DEF, Light Oils, Gear Lube, น้ำมันไฮดรอลิก | 50 SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | เพื่อ 3.6 11.9 | โพรพิลีน | ฿7,085 | ||
SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,905 | ||
SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,783 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.