FILLRITE FR151 ปั๊มมือแบบลูกสูบพร้อมท่อเหลื่อมและถังหัดดื่ม
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือกลองปั๊ม |
ประเภทการดำเนินการ | ลูกสูบ |
อะแดปเตอร์ Dia | 2" |
วัสดุอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียม |
ประเภทอะแดปเตอร์ | ไม้อุดรู |
ปล่อยท่อวัสดุ | เหล็กหล่อและอลูมิเนียม |
สำหรับการใช้งาน | กลองกระเป๋าและถัง |
วัสดุปะเก็น | ไนไตร |
GPM | 20 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ขนาดขาเข้า | 1" |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 11 ออนซ์ ต่อจังหวะ |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 11 ออนซ์ ต่อจังหวะ |
สูงสุด ศีรษะ | 115 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 120 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 120 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1500 SSU |
หัวหน้าสูงสุด | 115 ฟุต |
มิเตอร์ | ไม่ |
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | ออนซ์ 25.6 |
ขนาด Outlet | 3/4 "FNPT |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34.75 " |
ช่วง pH | เพื่อ 5 7 |
วัสดุลูกสูบ | อลูมิเนียม |
วัสดุตัวปั๊ม | อลูมิเนียม |
วัสดุซีล | เอทิลีน |
ความยาวท่อดูด | 20 "ถึง 34-1 / 2" |
ขนาดเต้าเสียบท่อดูด | 1" |
ท่อดูดขนาด OD | 1-1 / 8 " |
ประเภทท่อดูด | ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์ |
วัสดุเปียก | อลูมิเนียม, Buna-N, เรซิน PTFE, สแตนเลส 301, เหล็กชุบสังกะสี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ประเภทอะแดปเตอร์ | สำหรับการใช้งาน | แม็กซ์ ความเหนียว | ขนาด Outlet | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง pH | วัสดุลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR152 | - | 2 "บุ๊ง | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 19 " | - | - | ฿13,656 | ||
FR112A | - | 2 "บุ๊ง | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 24 " | - | - | ฿13,105 | ||
FR20V | - | ไม้อุดรู | กลองกระเป๋าและถัง | 50 SSU | 3/4 "FNPT | 35.5 " | เพื่อ 3.6 11.9 | โพรพิลีน | ฿6,422 | ||
FR112AC | - | - | - | 1500 SSU | 3/4 "FNPT | 13 " | - | - | ฿21,109 | ||
FRHP32V | - | ไม้อุดรู | DEF, Light Oils, Gear Lube, น้ำมันไฮดรอลิก | 50 SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | เพื่อ 3.6 11.9 | โพรพิลีน | ฿6,814 | ||
SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,834 | ||
SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,737 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.