KLEIN TOOLS เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด เปิดกราม | ตัด | ความสามารถในการตัด / วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สปริงรีเทิร์น | เคล็ดลับความกว้าง | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | สีของมือจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D2000-48-อิน | - | เปี่ยม | - | 8" | ไม่ | - | 1000V | สีส้มสดใส | ฿5,062 | |
B | D202-6C | - | เปี่ยม | 13 / 16 " | 6.125 " | ใช่ | - | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | สีแดง | ฿2,483 | |
C | D210-6C | - | กึ่งฟลัช | จดจ้องพลาสติกหรือแผงวงจรพิมพ์ | 6.125 " | ใช่ | - | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | สีแดง | ฿3,046 | |
D | D209-4C | 7 / 8 " | กึ่งฟลัช | 6 AWG / ทองแดงอ่อนปานกลางแข็งและสายเปียโน | 4" | ไม่ | 15 / 32 " | 1000V | สีแดง / เหลือง | ฿2,698 | |
B | D202-6 | 21 / 32 " | เปี่ยม | 6 AWG / ทองแดงอ่อนปานกลางแข็งและสายเปียโน | 6 5 / 16 " | ไม่ | 13 / 32 " | 1000V | สีแดง / เหลือง | ฿2,422 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้านั่ง Vises
- มอเตอร์เกียร์ DC
- ระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบ
- ถังและกับดักเจือจาง
- พลั่วพับ
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ถั่วลิสง
- ชุดเครื่องมือพรม
- มอเตอร์หอยโข่ง
- SHARON PIPING ศูนย์กลางการลด
- APPROVED VENDOR สายยางยาว 42 นิ้ว
- MR. CHAIN โซ่พลาสติกสีส้ม
- WESTWARD เปลี่ยนโล่
- APPLETON ELECTRIC 30 แอมป์ สวิตช์แก้วน้ำ
- VERMONT GAGE คลาส ZZ Plus Gage Libraries
- Cementex USA แถบส่วนขยายคอมโพสิตปลายคงที่แบบโยกเยก
- NEW AGE ชั้นวางขนมปังขนาดเต็ม
- VESTIL CCM Series คอยล์แรม/ลิฟเตอร์ ติดตั้งบนแคร่
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน C 3 ร่อง