Klein Tools D210-6c | 2dgz4 เครื่องตัดแนวทแยงแม่นยำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS D210-6C เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6

KLEIN TOOLS D210-6C คัตเตอร์ทแยงแม่นยำ, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9JFX รุ่น: D210-6Cข้ามอ้างอิง: 2DGZ4 / 72206-6

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ
ตัดกึ่งฟลัช
ความสามารถในการตัด / วัสดุจดจ้องพลาสติกหรือแผงวงจรพิมพ์
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม13 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุเหล็กสหรัฐ
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกเรียว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.125 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เปิดกรามตัดความสามารถในการตัด / วัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าสีของมือจับราคา
KLEIN TOOLS D202-6C เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-เปี่ยม13 / 16 "6.125 "ใช่-ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดง฿2,483
KLEIN TOOLS D2000-48-INS เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ ความยาวโดยรวม 8 นิ้ว ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-อิน-เปี่ยม-8"ไม่-1000Vสีส้มสดใส฿5,062
KLEIN TOOLS D202-6 เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ, ความยาวขากรรไกร 6-5/16 นิ้ว | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-621 / 32 "เปี่ยม6 AWG / ทองแดงอ่อนปานกลางแข็งและสายเปียโน6 5 / 16 "ไม่13 / 32 "1000Vสีแดง / เหลือง฿2,422
KLEIN TOOLS D209-4C เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ ความยาวกราม 4 นิ้ว | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4 D209-4C7 / 8 "กึ่งฟลัช6 AWG / ทองแดงอ่อนปานกลางแข็งและสายเปียโน4"ไม่15 / 32 "1000Vสีแดง / เหลือง฿2,698

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D210-6C คัตเตอร์ทแยงแม่นยำ, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว
฿3,046 / หน่วย