Klein Tools D209-4c | เครื่องตัดแนวทแยงแม่นยำ ความยาวขากรรไกร 4 นิ้ว | 2dew7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KLEIN TOOLS D209-4C เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ ความยาวกราม 4 นิ้ว | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4

KLEIN TOOLS D209-4C คัตเตอร์ทแยงแม่นยำ, ความยาวขากรรไกร 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9HTY รุ่น: D209-4Cอ้างอิงไขว้: 2DEW7 / 72200-4
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
฿2,698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ
ตัดกึ่งฟลัช
ความสามารถในการตัด / วัสดุ6 AWG / ทองแดงอ่อนปานกลางแข็งและสายเปียโน
สีของมือจับสีแดง / เหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม13 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร1.125 "
วัสดุวางเหล็กเครื่องมือพิเศษปลอมแปลง
สูงสุด เปิดกราม7 / 8 "
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกแหลม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง15 / 32 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เปิดกรามตัดความสามารถในการตัด / วัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าสีของมือจับราคา
KLEIN TOOLS D202-6C เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-เปี่ยม13 / 16 "6.125 "ใช่-ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดง฿2,483
KLEIN TOOLS D2000-48-INS เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ ความยาวโดยรวม 8 นิ้ว ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-อิน-เปี่ยม-8"ไม่-1000Vสีส้มสดใส฿5,062
KLEIN TOOLS D202-6 เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ, ความยาวขากรรไกร 6-5/16 นิ้ว | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9 D202-621 / 32 "เปี่ยม6 AWG / ทองแดงอ่อนปานกลางแข็งและสายเปียโน6 5 / 16 "ไม่13 / 32 "1000Vสีแดง / เหลือง฿2,422
KLEIN TOOLS D210-6C เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว | KLEIN TOOLS AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-กึ่งฟลัชจดจ้องพลาสติกหรือแผงวงจรพิมพ์6.125 "ใช่-ไม่ได้รับการจัดอันดับสีแดง฿3,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KLEIN TOOLS D209-4C คัตเตอร์ทแยงแม่นยำ, ความยาวขากรรไกร 4 นิ้ว
฿2,698 / หน่วย