จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
KLEIN TOOLS D202-6C 72012-3 เครื่องตัดแนวทแยงที่มีความแม่นยำ, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว
รายการ: AA2AVJรุ่น: D202-6Cอ้างอิงข้าม: 10A991 / 72012-3
7 ในสต็อก
จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง
5.00% ปิด
฿2,850 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000
การชำระเงิน
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | เครื่องตัดทแยงมุมที่แม่นยำ |
| ฟังก์ชันเครื่องมือเพิ่มเติม | เครื่องตัดลวด |
| วัสดุใบมีด | เหล็ก |
| โปรไฟล์ตัด | Standard |
| ความยาวของคัตเตอร์ | 7 / 8 " |
| ประเภทเครื่องตัด | คีมตัดแนวทแยง |
| เซฟอีเอสดี | ไม่ |
| คุณสมบัติ | คมตัดเอียง ปากสั้น |
| วัสดุจับ | พลาสติก |
| สไตล์กริป | เบาะรองนั่งแบบมาตรฐาน |
| สีของมือจับ | สีแดง |
| สไตล์การจัดการ | กำด้ามปืน |
| ประเภทการจัดการ | จุ่ม |
| มุมออฟเซ็ตของหัว | ° 0 |
| ฉนวนกันความร้อน | ไม่ |
| มีฉนวน / ไม่มีฉนวน | ไม่มีฉนวน |
| กรามโค้ง | องศา 0 |
| กรามโค้ง | ° 0 |
| ความยาวกราม | 7 / 8 " |
| ประเภทการเปิดขากรรไกร | สปริงรีเทิร์น |
| ความหนาของขากรรไกร | 7 / 8 " |
| ความกว้างของขากรรไกร | 3 / 4 " |
| วัสดุ | ปลอม |
| สูงสุด เปิดกราม | 7 / 8 " |
| ไม่เกิดประกายไฟ | ไม่ |
| ไม่เกิดประกายไฟ | ไม่ |
| ทรงจมูก | รูปไข่ |
| ประเภทจมูก | เรียว |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6 1 / 8 " |
| วัสดุคีม | เหล็ก |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์คีม | คีม |
| ประเภทคีม | คีมตัดแนวทแยง |
| เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไคลน์ทูลส์-d202-6c.pdf |
| สปริงรีเทิร์น | ใช่ |
| Tether สามารถ | ไม่สามารถ Tether |
| Tether พร้อม | ไม่ |
| ฟังก์ชั่นเครื่องมือ | เครื่องตัดลวด |
| คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เครื่องปอกสายไฟ | ไม่ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.14 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.21 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 27.69 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.95 |
| รหัส HS | 8203206030 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
เอกสาร:
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | โปรไฟล์ตัด | ความกว้างของขากรรไกร | ความยาวกราม | สปริงรีเทิร์น | วัสดุ | ประเภทการจัดการ | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความยาวของคัตเตอร์ | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D202-6 | Standard | 3 / 4 " | 7 / 8 " | ไม่ | วางเหล็กกล้าคาร์บอนปลอม | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 1000V | 7 / 8 " | ฿2,938 | |
![]() |
D240-6 | Standard | 1 1 / 8 " | 7 / 8 " | ไม่ | วางเหล็กกล้าคาร์บอนปลอม | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 1000V | 7 / 8 " | ฿3,560 | |
![]() |
D245-5 | Standard | 5 / 8 " | 3 / 4 " | ไม่ | เหล็ก | จุ่ม | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 3 / 4 " | ฿3,062 | |
![]() |
D210-6C | กึ่งฟลัช | 3 / 4 " | - | ใช่ | เหล็ก | จุ่ม | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 7 / 8 " | ฿3,965 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GROVE GEAR EL8260278.00 EL-BM826-7.5-D-210 ตัวลดหนอน, อัตราส่วน 7.5:1, ID 0.75 นิ้ว, OD 1.25 นิ้ว, อลูมิเนียม
- ประแจบล็อกกระแทก WESTWARD 4LXR3 ขนาด 1/2 นิ้ว 12 มม. 6 จุด มาตรฐาน เคลือบออกไซด์ดำ
- เมโทรแวค 112I-578260
- CROSBY 1019560 Anchor Shackle Carbon Steel 17000 Lb.
- HUMBOLDT HM-3820.70 แม่พิมพ์บดอัดสามส่วนพร้อมค้อน 70 มม.
- BALDOR / DODGE 23Q40R56WP TIGEAR-2 ลดสีขาว
- WOODHEAD 1300660128 CR3100A30M030 เต้ารับตัวเมีย 3 เสา AK 1/2 NPT 10 ขนาด PVC 3 ม.
- ลิงก์ออฟเซ็ต TSUBAKI 40HP
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- WESTAFLEX
- MARTIN SPROCKET
- SALVAJOR
- FLOW WALL
- ชุดติดผนัง LED
- สายไฟแบบพกพา
- ปลายก้านทรงกลม
- Buriable แก๊สฟิตติ้ง
- ANSELL 87-198 Alphatec ถุงมือทนสารเคมี สีชมพู
- ANSELL 37-185 ถุงมือเคมีความยาวข้อศอก Alphatec Solvex
- VIEGA PROPRESS แท่นกดทองแดง Union Zero Lead x MNPT
- ANVIL AS150 ซีรีส์ช่องสัญญาณแบบทึบ
- QA1 ตลับลูกปืนทรงกลมแบบประหยัด
- หน่วยบรรจุ IBC แฝด EAGLE
- BALDOR MOTOR มอเตอร์หน้าที่ชะล้างสามเฟส ติดตั้งเท้า C-Face ปิดสนิท
- เครื่องเจียรลมแบบใช้ลมรุ่น CP3019 ของ CHICAGO PNEUMATIC
- ชุดมือจับ BALDWIN ESTATE Minneapolis พร้อมคันโยก 5162
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
KLEIN TOOLS D202-6C 72012-3 เครื่องตัดแนวทแยงที่มีความแม่นยำ, ความยาวโดยรวม 6-1/8 นิ้ว, ความยาวขากรรไกร 13/16 นิ้ว
฿3,000 / หน่วย