NORTON Abrasives ประเภท 1 ใบเจียรเพชร
สไตล์ | รุ่น | ขนาดอาร์เบอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขบ | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192159 | - | - | - | ล้อบด | - | - | ฿17,173 | RFQ
|
B | 69014191858 | 1.25 " | 6" | 100 | ตัดล้อเจียร | 10,185 | 0.035 " | ฿17,039 | |
C | 69014192156 | 1.25 " | 6" | 100S | ตัดล้อเจียร | 10,185 | 0.035 " | ฿16,451 | |
B | 69014191706 | 3 / 4 " | 4" | 120 | ตัดล้อเจียร | 15,280 | 1 / 32 " | ฿13,764 |
ล้อเจียรเพชรแบบที่ 1
ใบเจียรเพชร Norton Abrasives Type 1 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการผลิตเครื่องมือหรืองานลับคมในที่เปียกและแห้ง มีคุณสมบัติการขัดถูแบบเพชรสำหรับการตัดเครื่องมือที่แข็งแกร่งและทนทานต่อการสึกหรอ และพันธะเรซินเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ลับคมได้เองและรักษาอุณหภูมิให้ต่ำระหว่างการทำงาน ล้อเหล่านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเกรดกรวดปานกลางถึงละเอียด และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การควบคุมการป้องกันน้ำมัน
- เสื่อทางเข้า
- ชุดเทปเอนกประสงค์
- ท่อไอเสียและอุปกรณ์เสริมพัดลม
- มาตรการเทปกาว
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การแข่งขัน
- วาล์ว
- BRADY เครื่องหมายท่อกรด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ช่องลมเข้าและเต้ารับแบบ Twist-Lock
- WESCO รถบรรทุกมือ 2-in-1 แบบประหยัดและปรับเปลี่ยนได้
- PARKER วาล์วปิดเครื่องทำความเย็น
- ACROVYN ฝาท้าย, เมเปิ้ลคลาสสิค, Acrovyn
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงาน Washdown แบบสามเฟส, ติดตั้งที่เท้า C-Face, ปิดสนิท
- WRIGHT TOOL วงแหวนยึดไดรฟ์ 3/4 นิ้ว
- EATON แผ่นตำนานรอบ
- WHEELER-REX ซ็อกเก็ตสำรอง