Norton Abrasives 69014191858 | ตัดล้อ 6 นิ้ว Dia. ไดมอนด์ 100g | 3vr98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 69014191858 ใบเจียร 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 100g | AD2WWQ 3VR98

NORTON ABRASIVES 69014191858 ใบเจียระไนเพชร 6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 กรัม

In Stock
รายการ: AD2WWQ รุ่น: 69014191858ข้ามอ้างอิง: 3VR98
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
฿17,039 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดล้อเจียร
ความลึกในการขัด1 / 4 "
วัสดุขัดตัดเพชรฟรี
ขนาดอาร์เบอร์1.25 "
ประเภทตราสารหนี้ยาง
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
ขบ100
แม็กซ์ RPM10,185
สเปคSD100-R100B99-1/4
ความหนา0.035 "
UPC690141918588
ประเภทล้อแบบ 1A1R

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS6804210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความเข้มข้น (100%)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดอาร์เบอร์เส้นผ่าศูนย์กลางขบชิ้นแม็กซ์ RPMความหนาราคา
NORTON ABRASIVES 69014191706 ใบเจียร 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 120g | AD2WWP 3VR67 690141917063 / 4 "4"120ตัดล้อเจียร15,2801 / 32 "฿13,764
NORTON ABRASIVES 69014192156 ใบเจียร 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเพชร 100sgr | AD6VVG 4B080 690141921561.25 "6"100Sตัดล้อเจียร10,1850.035 "฿16,451
NORTON Abrasives 69014192159 ใบเจียร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพชร ขนาดรู 1-1/4 นิ้ว ความหนา 7/200 นิ้ว | ซีเจ2เจเคซี 3UP23 69014192159---ล้อบด--฿17,173
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 69014191858 ใบเจียระไนเพชร 6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 กรัม
฿17,039 / หน่วย