3m 13752 | ล้อแม็ก 1 นิ้ว Dia. X 1 Wx3/16 อ่าว Crs | 4zr89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 13752 Unitized Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 1 Wx3/16 อ่าว Crs | AE2WFT 4ZR89

3M 13752 ล้อยูนิท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 1กx3/16 อ่าว Crs

In Stock
รายการ: AE2WFT รุ่น: 13752ข้ามอ้างอิง: 4ZR89
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
฿455 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยล้อ
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
สีสีน้ำตาล
ความหนาแน่นยาก (8)
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
เกรดหยาบ
แม็กซ์ RPM35,100
ขนาดการติดตั้ง3 / 16 "
ประเภทการติดตั้งอาร์เบอร์โฮล
สไตล์การขัดและการตกแต่ง
UPC004801113752
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS6804224000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์วัสดุขัดสีความกว้างความหนาแน่นเส้นผ่าศูนย์กลางเกรดแม็กซ์ RPMราคา
3M 03705 ล้อรวม 3x1/2x1/4 Ao Med 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705ตัดและขัดอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล1 / 2 "ยาก (7)3"กลาง15,100฿28,953
3M 03728 ล้อรวม 3x1/4x1/4 Ao Med 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728ตัดและขัดอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล1 / 4 "ยาก (7)3"กลาง18,100฿37,025
3M 14042 ล้อรวม 4x1/4x1/4 Sc Med 20 ชิ้น | AB9BXP 2AZH3 14042ตัดและขัดซิลิกอนคาร์ไบด์สีเทา1 / 4 "ยาก (7)4"กลาง12,100฿29,365
3M 29205 ล้อรวม 4.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 Ah Ao Med 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205ตัดและขัดอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล7 / 8 "ยาก (7)4.5 "กลาง11,000฿11,603
3M 01012 ล้อรวม 3x1x1/4 Sc Xcrs 10 Pk | AB9CCD 2BAD4 01012ทำความสะอาดและสตริปซิลิกอนคาร์ไบด์Black1"ยาก (7)3"หยาบกร้าน14,100฿24,461
3M 01563 ล้อรวม 3x1/4x1/4 Ao Fn 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563ตัดและขัดอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาล1 / 4 "ขนาดกลาง (5)3"ปลาย18,100฿36,487
3M 01032 ล้อรวม 6 นิ้ว x 1 Wx5/8 Sc Xcrs 2 ชิ้น | AB9JJG 2DHZ3 01032ทำความสะอาดและสตริปซิลิกอนคาร์ไบด์Black1"ยาก (7)6"หยาบกร้าน7000฿17,034

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 13752 ล้อยูนิท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x 1กx3/16 อ่าว Crs
฿455 / หน่วย