80/20 40-6524 | แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 160 มม. X 143.4 มม. X 50.1 มม. อลูมิเนียม | 5jrx1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 40-6524 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 160 มม. x 143.4 มม. x 50.1 มม. อลูมิเนียม | AE4FAW 5JRX1

80/20 40-6524 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 160 มม. x 143.4 มม. x 50.1 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAW รุ่น: 40-6524ข้ามอ้างอิง: 5JRX1
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
฿5,718 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
Barrel Dia0
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia8.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A50 มม
ขนาด AA20 มม
มิติ AB17.42 มม
มิติข้อมูล B9mm
มิติข้อมูล C41 มม
มิติ D2.58 มม
มิติ E105.31 มม
มิติ F6.15 มม
มิติ G93.01 มม
ขนาด H12.32 มม
มิติ J19 มม
มิติ K6.15mm
มิติข้อมูล L143.31mm
มิติ M160 มม
มิติข้อมูล N40mm
ขนาด P (นิ้ว)20mm
มิติ Q51.66 มม
มิติ R9.5 มม
มิติ S40 มม
มิติ T40 มม
มิติ V8.71 มม
ขนาด W8.33 มม
มิติ X124.31 มม
มิติ Y40 มม
มิติข้อมูล Z40 มม
ความจุโหลดแบบไดนามิก0
เสร็จสิ้นanodize
หน้าแปลน Dia0
ความหนาของหน้าแปลน9 มม
เกรด6105-T5
ความสูง50mm
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด Pv0
ศูนย์รูยึด80 มม
รูยึด Dia.8.3mm
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0
ความสูงโดยรวม50mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ160mm
ความกว้างโดยรวม143.3mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
มุมสล็อต (องศา)0
ความกว้างของช่อง8.12mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่0
ขนาดเกลียว#10 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
UPC040650000029
ความกว้าง143.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6424 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 4 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม สีใส | เอซี3บลี่ 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,589
80/20 6524 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,681
80/20 25-6424 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง ความยาว 100 มม. อลูมิเนียม | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 มม8 มม23.24 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,637

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 40-6524 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 160 มม. x 143.4 มม. x 50.1 มม. อะลูมิเนียม
฿5,718 / หน่วย