80/20 6524 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 X 5-1/2 X 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | 2rck5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6524 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMC 2RCK5

80/20 6524 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AC3BMC รุ่น: 6524อ้างอิงข้าม: 2RCK5
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
฿5,681 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย5.5 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 16-18
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.875 "
ขนาด AA0.75 "
มิติ AB0.625 "
มิติข้อมูล B0.375 "
มิติข้อมูล C1.5 "
มิติ D0.125 "
มิติ E4.005 "
มิติ F0.25 "
มิติ G3.505 "
ขนาด H0.493 "
มิติ J0.748 "
มิติ K0.25 "
มิติข้อมูล L5.5 "
มิติ M6"
มิติข้อมูล N1.5 "
ขนาด P (นิ้ว)0.75 "
มิติ Q2"
มิติ R0.375 "
มิติ S1.5 "
มิติ T1.5 "
มิติ V0.343 "
ขนาด W0.328 "
มิติ X4.75 "
มิติ Y1.5 "
มิติข้อมูล Z1.5 "
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน0.375 ใน
เกรด6105-T5
ความสูง1.875 "
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)5 / 16-18
รูติดตั้ง0.328 "
ศูนย์รูยึด3"
รูยึด Dia.0.328 "
ความสูงโดยรวม1.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความกว้างโดยรวม5.5 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.32 "
ขนาดเกลียว#10 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6424 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 4 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม สีใส | เอซี3บลี่ 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,589
80/20 25-6424 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง ความยาว 100 มม. อลูมิเนียม | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 มม8 มม23.24 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,637
80/20 40-6524 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 160 มม. x 143.4 มม. x 50.1 มม. อลูมิเนียม | AE4FAW 5JRX1 40-652450 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6524 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿5,681 / หน่วย