80/20 25-6424 | ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง ยาว 100 มม. อะลูมิเนียม | 5jrw7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 25-6424 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง ความยาว 100 มม. อลูมิเนียม | AE4FAR 5JRW7

80/20 25-6424 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรค 4 ช่อง ความยาว 100 มม. อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4FAR รุ่น: 25-6424อ้างอิงไขว้: 5JRW7
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
฿5,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
Barrel Dia0
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
เจาะ Dia6.3mm
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A31.24 มม
ขนาด AA12.5 มม
มิติ AB10.69 มม
มิติข้อมูล B8 มม
มิติข้อมูล C23.24 มม
มิติ D1.8 มม
มิติ E66.29 มม
มิติ F3.99 มม
มิติ G58.32 มม
ขนาด H7.8 มม
มิติ J16.48 มม
มิติ K3.99mm
มิติข้อมูล L99.26mm
มิติ M100 มม
มิติข้อมูล N25mm
ขนาด P (นิ้ว)12.5mm
มิติ Q37.13 มม
มิติ R8.48 มม
มิติ S25 มม
มิติ T25 มม
มิติ V6.53 มม
ขนาด W6.53 มม
มิติ X82.23 มม
มิติ Y25 มม
มิติข้อมูล Z25 มม
ความจุโหลดแบบไดนามิก0
เสร็จสิ้นanodize
หน้าแปลน Dia0
ความหนาของหน้าแปลน8 มม
เกรด6105-T5
ความสูง31.25
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด Pv0
ศูนย์รูยึด50 มม
รูยึด Dia.6.3mm
การติดตั้งพื้นผิวกับศูนย์เพลา0
ความสูงโดยรวม31.25mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ100mm
ความกว้างโดยรวม99.26mm
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
มุมสล็อต (องศา)0
ความกว้างของช่อง6.5mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่0
ขนาดเกลียว#8 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
UPC094718092617
ความกว้าง99.26

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6424 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 4 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม สีใส | เอซี3บลี่ 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,589
80/20 6524 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,681
80/20 40-6524 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 160 มม. x 143.4 มม. x 50.1 มม. อลูมิเนียม | AE4FAW 5JRX1 40-652450 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 25-6424 ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมรูเบรค 4 ช่อง ความยาว 100 มม. อะลูมิเนียม
฿5,637 / หน่วย