80/20 6424 | ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง 4 X 3-15/16 X 1-7/32 นิ้ว ขนาดอะลูมิเนียม สีใส | 2rck1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 6424 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 4 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อลูมิเนียม สีใส | เอซี3บลี่ 2RCK1

80/20 6424 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 4 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AC3BLY รุ่น: 6424อ้างอิงข้าม: 2RCK1
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
฿5,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งเชิงเส้น
ประเภทแบริ่งผบ. ทบ
ความกว้างของร่างกาย3.937 "
ขนาดสลักเกลียว1 / 4-20
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.218 "
ขนาด AA0.5 "
มิติ AB0.406 "
มิติข้อมูล B0.312 "
มิติข้อมูล C0.906 "
มิติ D0.094 "
มิติ E2.63 "
มิติ F0.156 "
มิติ G2.318 "
ขนาด H0.306 "
มิติ J0.654 "
มิติ K0.156 "
มิติข้อมูล L3.938 "
มิติ M4"
มิติข้อมูล N1"
ขนาด P (นิ้ว)0.5 "
มิติ Q1.469 "
มิติ R0.344 "
มิติ S1"
มิติ T1"
มิติ V0.265 "
ขนาด W0.257 "
มิติ X3.25 "
มิติ Y1"
มิติข้อมูล Z1"
เสร็จสิ้นanodize
ความหนาของหน้าแปลน0.312 ใน
เกรด6105-T5
ความสูง1.218
ประเภทการล็อคสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
การหล่อลื่นแห้ง
วัสดุอลูมิเนียม
สลักเกลียว (นิ้ว)1 / 4-20
รูติดตั้ง0.257 "
ศูนย์รูยึด2"
รูยึด Dia.0.257 "
ความสูงโดยรวม1.218 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม3.937 "
วัสดุแผ่นยูเอชเอ็มดับเบิลยู พลาสติก
กระบวนการอัด
ความกว้างของช่อง0.255 "
ขนาดเกลียว#8 FHS
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลนคู่
ความกว้าง3.937 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8483304080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดวัสดุสีราคา
80/20 6524 ตลับลูกปืนเชิงเส้น รูเบรค 4 ช่อง ขนาด 6 x 5-1/2 x 1-7/8 นิ้ว อลูมิเนียม | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,681
80/20 25-6424 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง ความยาว 100 มม. อลูมิเนียม | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 มม8 มม23.24 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,637
80/20 40-6524 แบริ่งเชิงเส้นพร้อมรูเบรก 4 ช่อง 160 มม. x 143.4 มม. x 50.1 มม. อลูมิเนียม | AE4FAW 5JRX1 40-652450 มม9mm41 มม6105-T5อลูมิเนียมทูโทนช็อคชิพ฿5,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 6424 ตลับลูกปืนเชิงเส้น 4 ช่อง ขนาด 4 x 3-15/16 x 1-7/32 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿5,589 / หน่วย