LITHONIA LIGHTING IBZ 654 ACRP IMP ฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์ฟิกซ์เจอร์ T5ho 360w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์ฟิกซ์เจอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 0 องศาถึง 104 องศา F |
ปริมาณบัลลาสต์ | 2 |
ประเภทบัลลาสต์ | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ |
กำลังวัตต์ | 360W |
ความสูง | 2.625 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟันขาวเงาสูง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 22 กรัม เหล็ก |
รวมหลอดไฟ | ไม่ |
ปริมาณหลอดไฟ | 6 |
ประเภทหลอดไฟ | T5HO |
วัตต์หลอด | 54W |
ความยาว | 48.25 " |
การกระจายแสง | แคบ |
การติด | พื้นผิวหรือลำต้น |
ความสูงของการติดตั้ง | 15 ถึง 40 ฟุต |
วัสดุสะท้อนแสง | อลูมิเนียม |
ประเภทตัวสะท้อนแสง | มิโร 4 |
พื้นที่ถึง Mtg. อัตราส่วนความสูง | 0.9 |
UPC | 888791385861 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 ถึง 277V |
ความกว้าง | 18.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9405106020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ปริมาณบัลลาสต์ | ประเภทบัลลาสต์ | การกระจายแสง | การติด | ประเภทตัวสะท้อนแสง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS5HB 3 54T5HO SBL ND MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 120 ถึง 277V | 9 5 / 16 " | - | RFQ
| |
TMS5HB 3 54T5HO SBL WD MVOLT 1/41/2 ACNS | 92.13 " | 2 | อิเล็กทรอนิกส์ | กว้าง | เพดานหรือระงับ | ขาว | 120 ถึง 277V | 9 5 / 16 " | - | RFQ
| |
IBZ 454 เอชโวลท์ | 48 1 / 16 " | 2 | โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มอย่างรวดเร็ว | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 347 ถึง 480V | 13.25 " | ฿13,142 | ||
IBZ 654 เอชโวลท์ | 48 1 / 16 " | 3 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 347 ถึง 480V | 18.12 " | ฿16,378 | ||
IBZ 654 277 GEB10PS90 CS11W | 48 1 / 16 " | 2 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | แคบ | เพดานหรือระงับ | มิโร 4 | 120 ถึง 277V | 18.12 " | ฿16,541 | ||
ไอบีแซด 454 GEB10PS90 CS93W | 48 1 / 16 " | 1 | โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มอย่างรวดเร็ว | แคบ | ที่ถูกระงับ | มิโร 4 | 120 ถึง 277V | 13.25 " | ฿13,737 | ||
FGB24854T5HOT1X20HVOLT 2/4 GEB10PS CS93W | 48 " | 2 | เริ่มโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | งาน | ที่ถูกระงับ | ไม่มีคุณสมบัติ | 347 ถึง 480V | 24 " | ฿11,123 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.