AIR HANDLER 5M383 Pocket Air Filter Synthetic 12 x 24 x 22 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋ากรองอากาศ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
CFM ความจุ | 1000 |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 65% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
วัสดุกรอบ | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดกรอบ | 13 / 16 " |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.40 "สุขา |
วัสดุ | สังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 190 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 18 ตารางฟุต |
สีของสื่อ | ส้ม |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 22 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x12 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
จำนวนกระเป๋า | 5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เมิร์ฟ | CFM ความจุ | วัสดุกรอบ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จำนวนกระเป๋า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVT9 | 11 | 2000 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 15 " | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 12 | ฿1,932 | |
2GGA1 | 11 | 1200 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 22 " | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 6 | ฿3,666 | |
2GGA5 | 11 | 1200 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 22 " | 20x20x22 | 20 " | 20 " | 6 | ฿3,123 | |
2GGC5 | 11 | 1200 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 22 " | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 8 | ฿7,177 | |
2GGU4 | 11 | 1200 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 22 " | 20x20x22 | 20 " | 20 " | 5 | ฿3,371 | |
2HF2 | 11 | 1000 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 29 " | 12x24x29 | 12 " | 24 " | 4 | ฿3,400 | |
2HG1 | 11 | 1000 | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี | 15 " | 12x24x15 | 12 " | 24 " | 3 | ฿3,730 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.