AIR HANDLER 5W423 แผงกรอง 19-1 / 2 นิ้ว H 24-1 / 2 นิ้วกว้าง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองแผง |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
ประเภทกรอบ | สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 19.5 " |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.27 "สุขา |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 24.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.53 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทกรอบ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
2DXH8 | สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์ | 13.5 " | 15.5 " | ฿533 | |
2DXJ1 | สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์ | 15.5 " | 15.5 " | ฿436 | |
2DXJ3 | สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์ | 15.5 " | 17.5 " | ฿812 | |
2DXJ5 | สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์ | 15.5 " | 19.5 " | ฿436 | |
2DXJ7 | สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์ | 15.5 " | 21.5 " | ฿562 | |
2DXJ9 | สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์ | 15.5 " | 23.5 " | ฿549 | |
2DXK2 | สเปรย์บูธเมคอัพซีรีส์ 55 โพลีเอสเตอร์ | 16 " | 25 " | ฿519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.