AIR SYSTEMS INTERNATIONAL กล่องใส่จุด POA-5, 5 ช่องจ่ายไฟ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเอกสารแนบ |
ความลึก | 6" |
ความสูง | 13 " |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 " |
ความยาว | 16 " |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 80 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 110 psi |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันขาออก | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เครื่องควบคุมความดัน | 0 ถึง 125 psi |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 9026806000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความลึก | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | ความยาว | สูงสุด ความดันขาเข้า | จำนวนหน่วยงานกำกับดูแล | คนรับใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปัว -4 | - | - | 1 / 2 " | ชาย | - | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | 4 | ฿32,468 | |
บีบีเอ็ม-4แอลเอฟ | 9V ซี | - | - | - | - | - | 4 | - | ฿86,290 | RFQ
|
บีบีเอ็ม-4LF120 | AC 115V | - | - | - | - | - | 4 | - | ฿96,472 | RFQ
|
ปัว -1 | - | 6" | 1 / 2 " | - | 16 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | ฿9,927 | RFQ
|
ปัว -2 | - | 6" | - | - | 16 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | ฿24,181 | RFQ
|
ปภ.-2ร | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ฿25,200 | |
ปภ.-4ฉ | - | 7" | - | - | 19 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | ฿36,909 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.