AIRMASTER FAN 21752 แอร์บลาสเตอร์ขับตรงขาตั้งกลาง 1 เฟสเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 30 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมุนเวียนอากาศ |
ใบมีด Dia | 30 " |
วัสดุใบมีด | หล่ออลูมิเนียม |
ขนาด | 35-1 / 2 x 32 x 61 นิ้ว |
อัตราการไหล | 8000 ซม |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
จำนวนใบมีด | 6 |
กำลังไฟ | 1/2 |
ระดับเสียง | 86 เดซิเบล |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 VAC |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ใบมีด Dia | ขนาด | อัตราการไหล | จำนวนใบมีด | กำลังไฟ | ระดับเสียง | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 นิ้ว | 3450 ซม | 4 | 1/4 | 74 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿122,181 | RFQ
|
21701 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 นิ้ว | 3450 ซม | 4 | 1/4 | 74 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿121,570 | RFQ
|
21702 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 นิ้ว | 3450 ซม | 4 | 1/4 | 74 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿169,541 | RFQ
|
21703 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 นิ้ว | 3450 ซม | 4 | 1/4 | 74 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿169,745 | RFQ
|
21710 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 นิ้ว | 5200 ซม | 4 | 1/4 | 80 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿148,130 | RFQ
|
21711 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 นิ้ว | 5200 ซม | 4 | 1/4 | 80 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿125,178 | RFQ
|
21712 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 นิ้ว | 5200 ซม | 4 | 1/4 | 80 เดซิเบล | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1725 | ฿173,818 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.