การใช้ประโยชน์:
Allegro 9600-500 Lay Flat Ducting เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายอากาศบริสุทธิ์ไปยังพื้นที่จำกัด หรือกำจัดควัน ควัน หรืออากาศเสียออกจากสถานที่เฉพาะ ท่อนี้ใช้ในการติดตั้งชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งท่อถาวร เช่น ในโครงการฟื้นฟูน้ำและปรับปรุงอาคาร
ท่อแบบแบนนี้จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อสัมผัสกับความชื้นและสารเคมีส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังทนทานต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา ดังนั้นจึงสามารถใช้ในพื้นที่เตรียมอาหารได้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Allegro 9600-500 lay flat ducting ติดอยู่กับพัดลม/โบลเวอร์ในพื้นที่อับอากาศของ 16 or 20 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง
- คุณสามารถเพิ่มตัวกรองโบลเวอร์หรือกล่องกรองลงในท่อเพื่อทำความสะอาดอากาศที่จ่ายไปและขจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น ฝุ่นและฝุ่นละอองอื่นๆ
- ข้อต่อท่อ Y ติดตั้งบนท่อเพื่อกระจายกระแสลมได้หลายทิศทาง
มาตรฐานและการรับรอง:
Allegro 9500-500 lay flat ducting ติดตั้งบนพัดลมและโบลเวอร์ในพื้นที่อับอากาศซึ่งได้รับการรับรองจาก OSHA & ANSI และ UL & cUL ที่ระบุไว้ในด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมและโบลเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ โบลเวอร์ป้องกันการระเบิดยังเป็นไปตามข้อกำหนดของสถานที่อันตรายและได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของโบลเวอร์สูงสุด
การติดตั้ง:
- Allegro 9600-500 วางท่อแบนติดอยู่กับ พัดลมในพื้นที่ จำกัด / เครื่องเป่าลมใช้อุปกรณ์หนีบสำหรับติดตั้งชั่วคราว
- จากนั้นเปิดเครื่องเป่าลมและท่อจะเริ่มจ่าย / ถ่ายเทอากาศไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- ท่อจะยุบตัวโดยไม่มีการจ่ายอากาศ และสามารถถอดออกได้ง่ายเพื่อใช้ที่อื่นหรือเมื่อจำเป็น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีรุ่นอื่นๆ ของ Allegro 9600-500 ducting หรือไม่ Raptor Supplies?
A. เรายังจัดหา อัลเลโกร 9500-500 วางท่อแบนสำหรับติดตั้งกับเครื่องเป่าลมและพัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว Raptor Supplies ยังดูแลข้อกำหนดการติดตั้งถาวรของคุณด้วยการส่งมอบท่อของ Allegro การออกแบบที่ไม่พับ.
ถาม: ค่า CFM ของเครื่องเป่าลม / พัดลมมีความหมายอย่างไร?
ก. ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที หรือ CFM แทนปริมาณอากาศที่สามารถเคลื่อนผ่านห้องได้เมื่อใช้งานเครื่องเป่าลม / พัดลมด้วยความเร็วสูงสุด เพื่อให้ห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกเครื่องเป่าลม CFM โดยคำนึงถึงพื้นที่/ขนาดห้อง CFM สำหรับเครื่องเป่าลมเป็นการวัดที่สำคัญในการพิจารณาว่าอากาศสามารถหมุนเวียนภายในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่
ถาม การระบายอากาศควรมุ่งไปที่ใดในที่อับอากาศ?
A. อุปกรณ์ไอดีและไอเสีย (อากาศบังคับและ / หรือไอเสีย) ควรชี้ไปที่บริเวณใกล้เคียงของแต่ละรายการในพื้นที่ จำกัด
ถาม ผลของการวางท่อต่อเอาท์พุตของโบลเวอร์ที่มีพื้นที่จำกัดมีผลอย่างไร?
A. ปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อผลผลิตรวมของโบลเวอร์ โดยทั่วไป จำนวนโค้งและความยาวของท่อที่ติดกับโบลเวอร์จะส่งผลเสียต่อเอาต์พุต ผลผลิตที่ลดลงมากที่สุดเกิดขึ้นหลังจากการเติมท่อหรือการโค้งงอครั้งแรก หลังจากนั้นการดรอปจะน้อยกว่ามาก
ถาม การระบายอากาศหรือดูดอากาศโดยใช้ Allegro 9600-500 lay flat ducting จะดีกว่าหรือไม่
A. ควรใช้ท่อแบบเรียบเพื่อการระบายอากาศที่ดีในพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการดูดควันหรืออากาศที่เป็นพิษ
Q. ท่อนำไฟฟ้าสถิตย์คืออะไร?
A. ท่อนำไฟฟ้าสถิตย์ มีการติดตั้งสายดินที่แข็งแรงเพื่อปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตและป้องกันประกายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจในสถานที่อันตราย นอกจากนี้ยังมีการเคลือบพิเศษเพื่อทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยทั่วไปจะใช้ในสถานที่ที่เกิดก๊าซพิษหรือก๊าซระเบิด
ถาม อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Allegro แบบวางราบกับท่อมาตรฐาน?
A. ท่อแบบเลย์แบนมีการออกแบบที่ยุบได้ซึ่งวางราบเมื่อกระแสลมจากเครื่องเป่าลม / พัดลมหยุดลง โดยทั่วไปจะใช้ในการใช้งานชั่วคราวที่ไม่ต้องการการยึดติดอย่างถาวรกับตัวเป่าลม ในทางกลับกัน ท่อมาตรฐานมีการออกแบบที่หดได้และไม่สามารถยุบได้ ซึ่งยังคงรักษารูปทรงไว้ได้แม้ในขณะที่กระแสลมหยุดไหล
ถาม: ผู้ใช้สามารถเลือกตัวแปรที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้อย่างไร?
A. ผู้ใช้สามารถเลือกท่อตามเส้นผ่านศูนย์กลางของโบลเวอร์ในพื้นที่อับอากาศที่ต้องการ สามารถกำหนดได้โดยการตรวจสอบแผนภูมิการใช้อากาศที่แรงดันขาเข้าต่างๆ ข้อมูล 'อากาศที่ใช้' ระบุปริมาณอากาศ/ควันอันตรายที่เครื่องเป่าลมสามารถใช้เพื่อไล่ก๊าซในพื้นที่อับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม อีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตในขณะที่เลือกท่อคือปริมาตรรวมของพื้นที่ที่จะระบายอากาศ
ถาม ทำไมท่อของ Allegro 9600-500 ถึงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว เมื่อพอดีกับโบลเวอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 หรือ 20 นิ้ว
A. Allegro 9600-500 lay flat ducting มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้วเมื่อแบน แต่จริงๆ แล้วสามารถใส่ได้กับโบลเวอร์ขนาด 16/20 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของมันจะเพิ่มขึ้นในสถานะที่แบนราบเมื่อการไหลของอากาศเปลี่ยนรูปร่างของท่อ
ถาม ท่อลมของ Allegro ทำงานอย่างไร
A. Allegro 9500-500 lay flat ducting เชื่อมต่อกับโบลเวอร์หรือพัดลมในพื้นที่อับอากาศโดยใช้ที่หนีบท่อหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ โดยจะเปลี่ยนเป็นท่อระบายอากาศรูปทรงกระบอก เมื่อโบลเวอร์เริ่มจ่ายอากาศ มันจะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมเมื่อปิดเครื่องเป่าลม ท่อนี้สามารถเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น
ถาม ฉันจะติดตั้งท่อแบบแบนนี้ได้อย่างไร
A.
- ท่อนี้ติดอยู่กับพัดลม/โบลเวอร์ในพื้นที่อับอากาศโดยใช้อุปกรณ์จับยึดสำหรับการติดตั้งชั่วคราว
- จากนั้นเปิดเครื่องเป่าลมและท่อจะเริ่มจ่าย / ถ่ายเทอากาศไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- ท่อจะยุบตัวโดยไม่ต้องจ่ายอากาศและสามารถถอดออกได้ง่ายเพื่อใช้ที่อื่นหรือเมื่อจำเป็น
ถาม ฉันจะดูแลรักษา Allegro 9600-500 lay flat ducting ได้อย่างไร
A.
- ทำการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อตรวจหาสัญญาณของความเสียหาย การสึกหรอ หรือการเสื่อมสภาพ
- ทำความสะอาดท่อโดยใช้ผงซักฟอกอ่อนๆ หรือน้ำยาทำความสะอาดด้วยน้ำเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง หรือเศษผงต่างๆ
- ล้างท่อให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งตกค้างจากน้ำยาทำความสะอาด
- ปล่อยให้ท่อผึ่งลมให้แห้งสนิทก่อนจัดเก็บหรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อป้องกันการเติบโตของเชื้อราหรือโรคราน้ำค้าง
- เก็บท่อไว้ในบริเวณที่แห้งและสะอาด ห่างจากแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิที่สูงเกินไปเมื่อไม่ใช้งาน
- เก็บท่อให้ห่างจากของมีคมหรือพื้นผิวที่อาจเจาะหรือทำให้เสียหายได้
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อและส่วนต่อพ่วงของท่อเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยและไม่บุบสลาย
- เปลี่ยนส่วนที่เสียหายหรือสึกหรอมากเกินไปของท่อด้วยชิ้นส่วนใหม่เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
- ปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอนการบำรุงรักษาเฉพาะที่จัดทำโดยผู้ผลิตสำหรับ Allegro 9600-500 Lay Flat ducting เสมอ
ถาม จุดใดบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกท่อดักส์แบบแบน
A.
- ประเมินความเข้ากันได้ของวัสดุท่อกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการและสารที่ขนส่ง
- กำหนดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการตามปริมาณการไหลของอากาศและข้อจำกัดของพื้นที่
- ประเมินความยืดหยุ่นของท่อเพื่อนำทางส่วนโค้งและส่วนโค้งโดยไม่มีข้อจำกัดการไหลของอากาศ
- พิจารณาความสามารถของวัสดุท่อในการทนต่อช่วงอุณหภูมิที่ต้องการและทนต่อสารเคมีหรือสารกัดกร่อน
- พิจารณาว่าคุณสมบัติการทนไฟจำเป็นสำหรับความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อสามารถทนต่อแรงดันลมที่ต้องการได้โดยไม่มีรอยรั่วหรือความล้มเหลว
- พิจารณาความยาวที่ต้องการและความสะดวกในการขนส่งหากจำเป็นต้องย้ายท่อบ่อยๆ
- เลือกวัสดุที่สามารถทนต่อสภาพภายนอกและรังสี UV ได้โดยไม่เสื่อมสภาพ
- ตรวจสอบการรับรองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาต้นทุนของท่อในขณะที่มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและความทนทาน