แผงกรองอากาศติดผนัง Allegro 9878-40W/O ไม่มีจอภาพ CO คนงาน 8 คน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงกรองแบบพกพา |
ปริมาณลม | 100 CFM |
การตั้งปลุก | 10 ppm |
สี | Black |
แสดง | คริสตัลเหลว |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ช่วงการไหล | 0 ถึง 1 lpm |
ความสูง | 14 " |
ความยาว | 25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์แปลงไฟ 115V AC เป็น 9V DC สำหรับจ่ายไฟต่อเนื่อง แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V DC |
ช่วงความดัน | 5 ถึง 125 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9872-40.pdf |
ประเภทตัวควบคุม | ความดันสูง |
เซนเซอร์ | ไฟฟ้าเคมีทดแทนได้ |
ระดับเสียง | 90 เดซิเบล |
สไตล์ | ติดผนัง, 8 ระบบผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มี CO Monitor |
ชนิดภาพเขียน | แผงกรองอากาศ |
ของ Visual | สัญญาณไฟ LED พลังงานภายนอก |
ความกว้าง | 7" |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ปริมาณลม | เพลา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | คนรับใช้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875-40H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 5 | ฿217,070 | ||
9873-40H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 1 | ฿80,759 | ||
9873-40 ไอ | - | - | ชเรเดอร์ | - | - | - | - | 1 | ฿137,970 | ||
9872-40H | - | - | แฮนเซน | - | - | - | - | 2 | ฿187,810 | ||
9872-40 | แก้ไขเป็น 2 เอาต์พุต | - | - | ระบบกรอง | 6" | 12 " | 13 " | - | ฿99,440 | ||
9872-40W / O | แก้ไขเป็น 2 เอาท์พุตโดยไม่มี CO Monitor | - | - | แผงการกรอง | 6" | 12 " | 13 " | - | ฿52,392 | ||
9873-40 | แบบติดผนัง 1 แผงกรองคนงาน | 15 CFM | - | แผงกรองพร้อม CO Monitor | 8 1 / 4 " | 7 3 / 4 " | 21 1 / 4 " | - | ฿87,549 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.