ALLEGRO 9900-45 ปั๊มลมแวดล้อม CO Monitor
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มลมโดยรอบ |
ช่วงการไหล | 0 ถึง 1 lpm |
อัตราการไหล | 0 ถึง 1 lpm |
ความสูง | 6 3 / 4 " |
ความยาว | 8 1 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | อะแดปเตอร์ 115V AC เป็น 9V DC, อัลคาไลน์ 9V DC |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | allegro-safety-9900-45.pdf |
เซนเซอร์ | ไฟฟ้าเคมีทดแทนได้ |
ระดับเสียง | 90 เดซิเบล |
ของ Visual | ไฟ AC ภายนอกบนไฟ LED |
ความกว้าง | 3 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงความดัน | CFM | เพลา | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | วาดปัจจุบัน | อัตราการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9821 W / 3/8 ฮันเซ็น | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 10 CFM | 3/8 "แฮนเซน | - | AC 115V | - | 8.3A | - | ฿62,520 | ||
9832โอแบค | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 20 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 16A | - | ฿128,814 | ||
9821 น. อินเตอร์จัง | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 10 CFM | 1/2 "อินเตอร์เชนจ์อุตสาหกรรม | - | AC 115V | - | 8.3A | - | ฿62,520 | ||
9806โอแบค | 0 ถึง 10 psi | 0 ถึง 5 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 5.5A | - | ฿42,275 | ||
9806 ฮันเซ็น | 0 ถึง 10 psi | 0 ถึง 5 CFM | 3/8 "แฮนเซน | - | AC 115V | - | 9A | - | ฿64,155 | ||
9821โอแบค | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 10 CFM | 3/8 "OBAC | - | AC 115V | - | 8.3A | - | ฿62,520 | ||
9832 วัตต์ / HANS0N | 0 ถึง 15 psi | 0 ถึง 20 CFM | 3/8 "แฮนเซน | - | AC 115V | - | 16A | - | ฿128,814 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.