แอนเดอร์สันเมทัลส์ 700072-0502 | ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi | 20xm85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi | AF7EWA 20XM85

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 ตี๋สาขาทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi

In Stock
รายการ: AF7EWA รุ่น: 700072-0502ข้ามอ้างอิง: 20XM85
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
฿835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสาขาตี๋
วัสดุพื้นฐานทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ขนาดเธรดการบีบอัด5/16-24 x 1/2-24
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7412200035

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0402 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi | AF7EVY 20XM83 700072-04025/16-24 x 7/16-24300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "1 / 4 "฿668
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0404 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1 / 4 "฿902
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0504 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi | AF7EWB 20XM86 700072-05047/16-24 x 1/2-24300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "5 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0808 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1 / 2 "฿1,756
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-1008 ข้อต่อสามทางทองเหลืองตะกั่วต่ำ 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "5 / 8 "฿1,942

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0502 ตี๋สาขาทองเหลืองตะกั่วต่ำ 300 Psi
฿835 / หน่วย