ANVIL 0311025407 ศอก 45 องศา 5 นิ้ว Npt สังกะสี
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 45 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสี |
ชั้น | 150 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG |
ขนาดท่อ | 5" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 150 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7307199090 |
รุ่น | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|
0311022800 | 1 / 8 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿582 | |
0311023006 | 1 / 4 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿417 | |
0311023204 | 3 / 8 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿494 | |
0311023402 | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿377 | |
0311023600 | 3 / 4 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿511 | |
0311023808 | 1" | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿620 | |
0311024004 | 1.25 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿917 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.