ANVIL 0332660406 จุกนมหลอก ขนาด 6 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสีดำ |
ภายใน Dia | 6" |
ความยาว | 7" |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F |
ภายนอก Dia. | 6.625 " |
ขนาดท่อ | 6" |
ตารางเวลา | 80 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 0.432 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 7307995015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ไม่มีรอย / รอย | ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ภายใน Dia | ความหนาของผนัง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿235 | |
0332600600 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿261 | |
0332600808 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿270 | |
0332601004 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿294 | |
0332601202 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿308 | |
0332601400 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿316 | |
0332601608 | ไม่มีรอยต่อ | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 300 psi WSP ที่ 550 องศา F | 0.405 " | ฿526 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.