Anvil 0362038200 | เหล็กฟอร์จ ครอส 1-1/2 นิ้ว | 29ve30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0362038200 Cross ปลายเชื่อมซอคเก็ต ท่อ 1-1/2 นิ้ว 3000 Psi | AF9DMF 29VE30

ANVIL 0362038200 ครอส, สไตล์ปลายเชื่อมซ็อกเก็ต, 1-1 / 2 ในท่อ, 3000 Psi

In Stock
รายการ: AF9DMF รุ่น: 0362038200ข้ามอ้างอิง: 29VE30
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
฿5,239 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.2.5 "
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F
UPC690291290534

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307923030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0362037400 2153 ข้อต่อเหล็กฟอร์จ คลาส 3000 1/2 ใน NPT ตัวเมีย | AF9DMB 29VE26 03620374003000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1-15 / 64 "1 / 2 "฿2,325
ANVIL 0362037608 ซ็อกเก็ตเชื่อมเหล็กหลอม 2000 PSI 3/4 นิ้ว | AF9DMC 29VE27 03620376083000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "3 / 4 "฿2,410
ANVIL 0362037806 FIG 2153 ท่อไขว้ 1 นิ้วแบบปลายเชื่อมซ็อกเก็ต | AF9DMD 29VE28 03620378063000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 49 / 64 "1"฿2,692
ANVIL 0362038002 Cross Forged Steel Cross คลาส 3000 -20 ถึง 550 องศา ฉ | AF9DME 29VE29 03620380023000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.125 "1.25 "฿3,374
ANVIL 0362038804 ซ็อกเก็ตเชื่อมเหล็กหลอม 3 นิ้ว แรงดันสูงสุด 1000 PSI | AF9DMG 29VE32 03620388043000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.5 "3"฿22,237
ANVIL 0362039000 Cross Forged Steel 3000 Psi ท่อ 2.5 นิ้ว | AF9DMH 29VE33 03620390003000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-15 / 64 "2.5 "฿15,955
ANVIL 0362038408 Cross ปลายเชื่อมซอคเก็ต ท่อ 2 นิ้ว 1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500 psi ที่ 150 องศา F3"2"฿7,513

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0362038200 ครอส, สไตล์ปลายเชื่อมซ็อกเก็ต, 1-1 / 2 ในท่อ, 3000 Psi
฿5,239 / หน่วย