APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G50B20A2 ตัวกรองพลังงาน G ชนิด 120v แร็ค 5-20p
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองพลังงาน |
ความลึก | 9.45 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทของอุปกรณ์ | เหล็ก |
ประเภทตัวกรอง | กรอง |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความยาว | 17.13 " |
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า | 3400 จูล |
ประเภทสถานที่ | ชั้น |
วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง | 120 |
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อโหมด | 120 |
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส | 120 |
โหมดการป้องกัน | การป้องกันและกรองไฟกระชาก |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนอยู่คนเดียว |
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | 100 kHz ถึง 10 MHz |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับจูล | 3400 |
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน | 16A |
ชนิดภาพเขียน | ประเภท G |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ระดับการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | น้อยกว่า 40 |
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | น้อยกว่า 40 |
ความกว้าง | 1.71 " |
เครื่องวัดสายไฟ | 5-20P |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8536308000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.