APOLLO VALVES 59LF-010-P2 ตะกั่ว Y ต่ำ 3 นิ้ว Npt Ptfe
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอง Y |
พอร์ตเป่าออก (NPT) | 1-1 / 2 " |
ชั้น | 400 CWP-125 SWP |
ตามมาตรฐาน | อร๊าย |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
วัสดุ | ตะกั่วทองแดงต่ำ |
แม็กซ์ ความดัน | 400 CWP ที่ 210 องศา F |
จอภาพ | เอสเอส 20 |
ขนาดหน้าจอ | 0.016 "X 0.016" |
ประทับตรา | PTFE |
ขนาด | 3" |
ชนิดภาพเขียน | ไวย์ |
ความกว้าง | 9.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 7412200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดหน้าจอ | การเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด | ความกว้าง | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59LF003P2PR | 50 | ข่าวประชา | - | 1 / 2 " | 4.75 " | ตะกั่วทองแดงต่ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿3,667 | |
59LF004P2PR | 20 | ข่าวประชา | - | 3 / 4 " | 6 3 / 32 " | ตะกั่วทองแดงต่ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿4,436 | |
59LF005P2PR | 20 | ข่าวประชา | - | 1" | 7.25 " | ตะกั่วทองแดงต่ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿6,982 | |
59LF006P2PR | 20 | ข่าวประชา | - | 1.25 " | 7.625 " | ตะกั่วทองแดงต่ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿9,341 | |
59LF007P2PR | 20 | ข่าวประชา | - | 1.5 " | 8.25 " | ตะกั่วทองแดงต่ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿12,168 | |
59LF008P2PR | 20 | ข่าวประชา | - | 2" | 10 13 / 32 " | ตะกั่วทองแดงต่ำ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | ฿13,904 | |
59LF-001-P2 | 0.011 "X 0.011" | เอฟเอ็นพีที | - | 1 / 4 " | 2" | ตะกั่วทองแดงต่ำ | 400 CWP ที่ 210 องศา F | - | ฿1,837 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.