จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70-102-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/8 In | AA9MYM 1DZJ6

APOLLO VALVES 70-102-10 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 3/8 In

In Stock
รายการ: AA9MYM รุ่น: 70-102-10ข้ามอ้างอิง: 1DZJ6
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
฿1,664 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองแดงชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดB16 ทองเหลือง
ประเภทก้านไม่เพิ่มขึ้น
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุลูกบอลประเภทการเชื่อมต่อวัสดุซีลวัสดุเบาะขนาดวัสดุต้นกำเนิดประเภทก้านราคา
APOLLO VALVES 70-103-10 บอลวาล์ว ท่อ 1/2 นิ้ว 600 PSI -20 ถึง 450 องศา F, มือจับก้านโยก, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "บรอนซ์FNPT x FNPTพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีนโพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง-ทองเหลืองหลักฐานการระเบิด฿1,807
APOLLO VALVES 70-104-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿3,029
APOLLO VALVES 70-105-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿3,375
APOLLO VALVES 70-106-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿5,668
APOLLO VALVES 70-108-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿10,149
APOLLO VALVES 70-109-10A บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2-1/2 ใน | AA9MYJ 1DZJ3 70, 109-10A2.5 "ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿36,352
APOLLO VALVES 70-100-10 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"ทองแดงชุบโครเมียมFNPT x FNPTPTFEร.ฟ.ท-B16 ทองเหลืองไม่เพิ่มขึ้น฿41,331

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70-102-10 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 3/8 In
฿1,664 / หน่วย