Appleton Electric Efdb175-j2 | สถานีควบคุมไฟไพล็อต แบบเดดเอนด์ ขนาดดุม 3/4 นิ้ว | 13w136 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC EFDB175-J2 สถานีไฟไพล็อต, พนักงานควบคุม 1 คน, ไฟไพลอต 2 ดวง, 1 Gang

In Stock
รายการ: AA6FBE รุ่น: EFDB175-J2ข้ามอ้างอิง: 13W136
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
฿37,260 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีไฟนักบิน
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
ความลึก5.75 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุตัวเหล็กอ่อนและฝาอลูมิเนียม
ความสูง4.63 "
ขนาดฮับ3 / 4 "
สไตล์ฮับทางตัน
อัตราส่วน IP54
การติดพื้นผิว
คะแนน NEMA3
จำนวนแก๊ง1
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
จำนวนไฟนำร่อง2
การจัดอันดับความปลอดภัยชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2I
ประเภทผู้ปฏิบัติงานไฟนำร่อง
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8543709650
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนผู้ปฏิบัติงานการกระทำรูปแบบการติดต่อการจัดอันดับความปลอดภัยประเภทผู้ปฏิบัติงานความกว้างความลึกขนาดฮับราคา
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2 สถานีไฟไพล็อต 4 Operator 4 Pilot Light 2 Gang ความลึก 5.75 นิ้ว | AA4CRN 12F420 EFDC275-J24--ชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2Iไฟนำร่อง3"5.75 "3 / 4 "฿73,910
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1 สถานีไฟไพล็อต 1 Operator 2 Pilot Light 2 Gang | AA6DWQ 13V154 EFD210-J11--ชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2Iไฟนำร่อง3"5.75 "1"฿51,098
APPLETON ELECTRIC EFD210-J1U2 ปุ่มกดและสถานีไฟไพล็อต, ชั่วขณะ/ชั่วขณะ, ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน, เริ่ม/หยุด | AA6DWR 13V155 EFD210-J1U22ชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NCชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2Iปุ่มกด / ไฟนำร่อง6.19 "4.69 "1"฿57,530
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2 สถานีไฟไพล็อต 4 Operator 4 ไพล็อตไลท์ | AA6DWT 13V156 EFD210-J24--ชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2Iไฟนำร่อง3"5.75 "1"฿73,910
APPLETON ELECTRIC EFD210-J2U2 ปุ่มกดและสถานีไฟไพล็อต, ชั่วขณะ/ชั่วขณะ, ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน, เริ่ม/หยุด | AA6DWU 13V157 EFD210-J2U22ชั่วขณะ / ชั่วขณะ1NO / 1NCชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2Iปุ่มกด / ปุ่มกด / ไฟนำร่อง / ไฟนำร่อง6.19 "4.69 "1"฿72,088
APPLETON ELECTRIC EFD210-U1 Control Station, Momentary, 1 Operator, Push Button, Start/Stop, 2 Gangs | AA6DWV 13V159 EFD210-U11ชั่วขณะ1NO / 1NCชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2Iปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้6.19 "4.69 "1"฿45,754
APPLETON ELECTRIC EFD210-U2 Control Station, Momentary, 2 Operator, Push Button, Start/Stop, 2 Gangs | AA6DWW 13V160 EFD210-U22ชั่วขณะ1NO / 1NCชั้น 1, ดิวิชั่น 1, กลุ่ม C, D; ชั้น 1, ดิวิชั่น 2, กลุ่ม B, C, D; ชั้น 2, ดิวิชั่น 1 และ 2, กลุ่ม E, F, G; และคลาส 2Iปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้6.19 "4.69 "1"฿63,837

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC EFDB175-J2 สถานีไฟไพล็อต, พนักงานควบคุม 1 คน, ไฟไพลอต 2 ดวง, 1 Gang
฿37,260 / หน่วย