APPROVED VENDOR ยางกันกระแทก 26W570 10 x 4-1 / 2 x 32 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
วัสดุกันชน | ยาง |
รูปทรงกันชน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูยึด OC H. | 6" |
รูยึด OC W | 30 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
ความลึกโดยรวม | 4.5 " |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 4016940000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.