APPROVED VENDOR ES4F#13480480112 แผ่นขยาย สแตนเลส แบน 4 x 4 ฟุต 1-1/2-#13
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นงานขยาย |
ประเภทล้อแม็ก | 304 |
ขนาดการออกแบบ | 1.330 x 3.150 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความยาว | 4ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.125 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดการเปิด | 1.000 x 2.625 " |
ความหนาโดยรวม | 0.08 " |
ความหนาของเกลียว | 0.079 " |
ความกว้างของเกลียว | 0.124 " |
สไตล์ | Flat |
อารมณ์ | 2B |
ความต้านแรงดึง | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ขนาดการค้า | 1-1 / 2 "- # 13 |
ความแข็งทั่วไป | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
ความกว้าง | 4ft |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.125 " |
กำลังรับ Yield | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 125.73 |
รหัส HS | 7219900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความอดทนความกว้าง | ประเภทล้อแม็ก | เสร็จสิ้น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ขนาดการเปิด | ความหนาโดยรวม | ขนาดการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4F # 13480960112 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 1.000 x 2.625 " | 0.08 " | 1-1 / 2 "- # 13 | ฿24,128 | RFQ
| |
ES4F # 13480960304 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "- # 13 | ฿28,499 | RFQ
| |
ES4F # 16480960102 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.05 " | 1/2 "- # 16 | ฿27,751 | RFQ
| |
ES4F # 16480960112 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 1.063 x 2.750 " | 0.05 " | 1-1 / 2 "- # 16 | ฿15,528 | RFQ
| |
ES4F # 16480960304 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.750 x 1.813 " | 0.05 " | 3/4 "- # 16 | ฿18,689 | RFQ
| |
ES4F # 18480960102 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.313 x 1.000 " | 0.04 " | 1/2 "- # 18 | ฿25,054 | RFQ
| |
ES4F # 9480960304 | +1.000 " | 304 | โรงสี | 8ft | +2.000 " | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | 3/4 "- # 9 | ฿57,970 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.