Blickle Lk-alst 125k-1 | ลูกล้อจานหมุน 770 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | 22n167 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE LK-ALST 125K-1 ลูกล้อจานหมุน 770 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VYN 22N167

BLICKLE LK-ALST 125K-1 ลูกล้อจานหมุน 770 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6VYN รุ่น: LK-ALST 125K-1อ้างไขว้: 22N167

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿4,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer75 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-1 / 8 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน770 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/16 x 3-1/8"
ความสูงโดยรวม6.125 "
ขนาดแผ่น3-3/8 x 3-15/16"
ความหนาของแผ่น0.137 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองALST 125 / 15K
รัศมีการหมุน0"
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายในระยะห่างของสลักเกลียวช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
BLICKLE LE-POW 100K-FK ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWA 22N047 เลอ-พาว 100K-FK2-1 / 8 x 3 นิ้ว300 ถึง 999 ปอนด์ไนลอน330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"฿2,113
BLICKLE LE-POW 125K-FK ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWD 22N050 เลอ-พาว 125K-FK2-1 / 8 x 3 นิ้ว300 ถึง 999 ปอนด์ไนลอน330 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"฿2,238
BLICKLE LPA-VSTH ล้อจานหมุน 35K 220 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 / 8 นิ้ว | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน220 ปอนด์1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"฿969
BLICKLE LH-GSPO 80K จานหมุนล้อ 1540 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 8 นิ้ว | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 นิ้ว1000 ถึง 2999 ปอนด์ไนลอน1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"฿5,049
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 จานหมุนล้อ 1540 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 นิ้ว1000 ถึง 2999 ปอนด์ไนลอน1540 ปอนด์5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"฿6,117
BLICKLE LS-GSPO 101K ลูกล้อจานหมุน 3300 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน3300 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"฿11,551
BLICKLE LS-GSPO 125K จานหมุนล้อ 3850 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000 ถึง 5999 ปอนด์ไนลอน3850 ปอนด์7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"฿11,847

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE LK-ALST 125K-1 ลูกล้อจานหมุน 770 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
฿4,510 / หน่วย