Blucher P4-4.9-316 | ท่อสแตนเลส 316 4 X 4 ฟุต 11-1/8 นิ้ว | 14n957 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLUCHER P4-4.9-316 ท่อสแตนเลส 316 4 x 4 ฟุต 11-1/8 นิ้ว | AA6QXN 14N957

BLUCHER P4-4.9-316 ท่อ 316 สแตนเลส 4 x 4 ฟุต 11-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6QXN รุ่น: P4-4.9-316อ้างไขว้: 14N957

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿16,217 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานดันพอดี
ภายใน Dia3-31 / 32 "
ความยาว48 "
วัสดุสแตนเลส 316 พร้อมซีล EPDM
ภายนอก Dia.4"
ขนาดท่อ4"
ความหนาของผนัง1 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.23
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)155.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7304490005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
BLUCHER P2-0.8-316 ท่อสแตนเลส 316 2 x 9-13 / 16 นิ้ว | AA6QXC 14N947 P2-0.8 316-1-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"฿2,977
BLUCHER P2-2.5-316 ท่อสแตนเลส 316 2 x 2 ฟุต 5-1 / 2 นิ้ว | AA6QXD 14N948 P2-2.5 316-1-31 / 32 "24 "2"2"฿6,682
BLUCHER P2-4.9-316 ท่อสแตนเลส 316 2 x 4 ฟุต 11-1 / 8 นิ้ว | AA6QXE 14N949 P2-4.9 316-1-31 / 32 "48 "2"2"฿11,988
BLUCHER P2-9.8-316 ท่อสแตนเลส 316 2 x 9 ฟุต 10-1 / 8 นิ้ว | AA6QXF 14N950 P2-9.8 316-1-31 / 32 "108 "2"2"฿19,249
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 ท่อสแตนเลส 316 3 x 9-13 / 16 นิ้ว | AA6QXG 14N951 P3-0.8 316-2-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"฿3,341
BLUCHER P3-2.5-316 ท่อสแตนเลส 316 3 x 2 ฟุต 5-1 / 2 นิ้ว | AA6QXH 14N952 P3-2.5 316-2-31 / 32 "24 "3"3"฿7,493
BLUCHER P3-4.9-316 ท่อสแตนเลส 316 3 x 4 ฟุต 11-1 / 8 นิ้ว | AA6QXJ 14N953 P3-4.9 316-2-31 / 32 "48 "3"3"฿12,580

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLUCHER P4-4.9-316 ท่อ 316 สแตนเลส 4 x 4 ฟุต 11-1/8 นิ้ว
฿16,217 / หน่วย