BOSTITCH S16D131-FH ตะไบเล็บ ยาว 3 1/2 นิ้ว 2000Pk
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรอบเล็บ |
มุมเรียง | องศา 28 |
ประเภทการเรียง | ลวด |
ประเภทตัวยึด | ต่อเล็บ ต่อเล็บ ต่อเล็บ |
เสร็จสิ้น | เคลือบ |
สไตล์หัว | รอบออฟเซ็ต |
ความยาว | 3.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทจุด | เพชร |
หน้าแข้ง | เรียบ |
ก้าน Dia | 0.131 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 7317005503 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | PL |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.