จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY C11CSH2 แคลมป์ยึดท่อ 8.5 นิ้ว | AB6QYL 22C037

BURNDY C11CSH2 แคลมป์กราวด์ท่อ 8.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6QYL รุ่น: C11CSH2ข้ามอ้างอิง: 22C037
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
฿2,073 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์กราวด์ท่อ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์หล่อแข็ง
ขนาดตัวนำ4/0 เอดับเบิลยูจี
ความยาว8.5 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ4/0 เอดับเบิลยูจี
ติดท่อ 1/2 "ถึง 1"
ก้าน Dia.ท่อ 1/2 "ถึง 1"
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8535908060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุของตัวเครื่องขนาดตัวนำความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำติดก้าน Dia.กก. จำนวนราคา
BURNDY GG171 แคลมป์กราวด์ท่อ 1.5 นิ้ว | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "โลหะผสมทองแดง1.88 "ถึง 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "ถึง 1-7 / 8" Rod, 1-1 / 2 "ท่อ1฿11,462
BURNDY GG181 แคลมป์กราวด์ท่อ 2 นิ้ว | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "โลหะผสมทองแดง2.38 "ถึง 2"4.25 "2.38 "2"-2" 2-3 / 8" ร็อด, 2" ท่อ1฿12,807
BURNDY GG161 แคลมป์กราวด์ท่อ 1.25 นิ้ว | AB6QWM 22A988 GG1613"โลหะผสมทองแดง1.5 "ถึง 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "ถึง 1-1 / 2" Rod, 1-1 / 4 "ท่อ1฿10,242
BURNDY C11N แคลมป์กราวด์ท่อ 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 ซี11น1.81 "บรอนซ์หล่อแข็ง2 AWG ถึง 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWGท่อ 1/2 "ถึง 1"ท่อ 1/2 "ถึง 1"5฿1,561
BURNDY C11D แคลมป์กราวด์ท่อ 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "บรอนซ์หล่อแข็ง2 AWG ถึง 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2" 1" ท่อ # 4 # 8 เหล็กเส้นท่อ 1/2 "ถึง 1"5฿2,761
BURNDY C22 แคลมป์กราวด์ท่อ 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "บรอนซ์หล่อแข็ง2 AWG ถึง 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWGท่อ 1-1 / 4 "ถึง 2"ท่อ 1-1 / 4 "ถึง 2"1฿977
BURNDY C5 แคลมป์กราวด์ท่อ 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "บรอนซ์หล่อแข็ง2 AWG ถึง 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWGท่อ 1/2 "ถึง 1"ท่อ 1/2 "ถึง 1"5฿1,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY C11CSH2 แคลมป์กราวด์ท่อ 8.5 นิ้ว
฿2,073 / หน่วย