BUSSMANN BK/GMC-1.25A ฟิวส์แก้วตลับ, เป่าปานกลาง, 250VAC, 1.25A, ทรงกระบอก
รายการ: CD6XGX
รุ่น: BK/GMC-1.25A
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แก้ว |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 1.25A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.2mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 5 20 mm x มม |
ประเภทฟิวส์ | เป่าปานกลาง / ปกติ |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 100A |
ความยาว | 20ft |
Mfr. ชุด | จีเอ็มซี |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ปลอกโลหะอเมริกาเหนือ |
ความต้านทาน | 98 มิลลิโอห์ม |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
จีเอ็มซี-1เอ | 1A | 35A ที่ 250V | 156 มิลลิโอห์ม | - | RFQ
| |
BK / GMC-150MA | 150mA | 35A | ฮิต Ohms | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.