Bussmann Chm1du | กล่องฟิวส์ 30 Amp 600ac 1p | 13m221 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CHM1DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600ac 1p | AA4ZRT 13M221

BUSSMANN CHM1DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600ac 1p

In Stock
รายการ: AA4ZRT รุ่น: CHM1DUอ้างอิงไขว้: 13M221
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
฿1,551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อSpade Lug & Clamp Lug
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 600
ความลึก2.434
การออกแบบบล็อกฟิวส์แตะ "ปลอดภัย"
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์D
ความยาวฟิวส์1.5 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULJ
ความสูง2.91 "
ความยาว2.909
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งราง DIN
จำนวนเสา1
ความกว้าง0.70
ขนาดสายไฟ# 4- # 18 Cu

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงความยาวราคา
BUSSMANN T30600-1C ฟิวส์บล็อก 600a 300v | AA9ECF 1CP 53 T30600-1CBE300 VAC6003"ด้านอุตสาหกรรมT1.63 "2.75 "฿22,660
BUSSMANN T60030-1CR ฟิวส์บล็อก 30 A 600vac | AA9ECG 1CP 54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมT1.44 "3.19 "฿1,291
BUSSMANN S-8202-1-R ฟิวส์บล็อก 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 ส -8202-1-R-300 VAC201.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿200
BUSSMANN S-8301-1-R ฟิวส์บล็อก 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 ส -8301-1-RG300 VAC301.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿418
BUSSMANN 4164 ฟิวส์บล็อค กระแสไฟสูงสุด 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterเซนต์1.62 "3.41 "฿2,390
BUSSMANN BG3011SQ ฟิวส์บล็อก 15 A 600vac | AA9KKA 1DP 74 BG3011SQAG600 VACเพื่อ 1 151 5 / 16 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿803
BUSSMANN BG3021SQ ฟิวส์บล็อก 20 A 600vac | AA9KKB 1DP 77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿1,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CHM1DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600ac 1p
฿1,551 / หน่วย