Bussmann 4164 กล่องฟิวส์ลิมิตเตอร์ 1 เสา | 1dk98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 4164 ฟิวส์บล็อค กระแสไฟสูงสุด 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98

BUSSMANN 4164 ฟิวส์บล็อค กระแสไฟสูงสุด 800 A 125 VAC

In Stock
รายการ: AA9JJX รุ่น: 4164อ้างไขว้: 1DK98
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
฿2,390 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC125 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 10 800
วัสดุของตัวเครื่องเทอร์โม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 80
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
รหัสตัวยึดฟิวส์X
ประเภทฟิวส์limiter
ฟิวส์คลาส ULเซนต์
ความสูง1.62 "
ความยาว3.41 "
สูงสุด แอมป์800
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า125
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา1
ความกว้าง0.94 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • Limiter fuse block ออกแบบมาเพื่อใช้กับ ANN และ ANL Limitron fuses เพื่อให้การป้องกันในระบบ DC และอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
  • โครงสร้างแบบโซลิดคอร์พร้อมฐานเทอร์โมพลาสติกน้ำหนักเบา ระบบล็อคแบบสอดไนลอน และขั้วต่อแบบสตั๊ด
  • แบบโบลต์ดาวน์เพื่อให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนขณะใช้งานกับเครื่องจักรกลหนัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงความยาวราคา
BUSSMANN CHM1DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมJ2.91 "2.909฿1,551
BUSSMANN T30600-1C ฟิวส์บล็อก 600a 300v | AA9ECF 1CP 53 T30600-1CBE300 VAC6003"ด้านอุตสาหกรรมT1.63 "2.75 "฿22,660
BUSSMANN T60030-1CR ฟิวส์บล็อก 30 A 600vac | AA9ECG 1CP 54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมT1.44 "3.19 "฿1,291
BUSSMANN S-8202-1-R ฟิวส์บล็อก 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 ส -8202-1-R-300 VAC201.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿200
BUSSMANN S-8301-1-R ฟิวส์บล็อก 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 ส -8301-1-RG300 VAC301.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿418
BUSSMANN BG3011SQ ฟิวส์บล็อก 15 A 600vac | AA9KKA 1DP 74 BG3011SQAG600 VACเพื่อ 1 151 5 / 16 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿803
BUSSMANN BG3021SQ ฟิวส์บล็อก 20 A 600vac | AA9KKB 1DP 77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿1,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 4164 ฟิวส์บล็อค กระแสไฟสูงสุด 800 A 125 VAC
฿2,390 / หน่วย