Bussmann Bg3011sq | ฟิวส์บล็อค 15 A 600vac | 1dp74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BG3011SQ ฟิวส์บล็อก 15 A 600vac | AA9KKA 1DP 74

BUSSMANN BG3011SQ ฟิวส์บล็อค 15 A 600vac

In Stock
รายการ: AA9KKA รุ่น: BG3011SQข้ามอ้างอิง: 1DP74
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
฿803 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 15
แอมป์เอซีเพื่อ 1 15
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อสกรู / สลิปออน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 170
ความลึก1.22 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์AG
ความยาวฟิวส์1 5 / 16 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULG
ความสูง1.22 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว3"
สูงสุด แอมป์15
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา1
UPC051712736664
ความกว้าง0.86 "
ขนาดสายไฟ10 ถึง 14 Cu

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงความยาวราคา
BUSSMANN CHM1DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมJ2.91 "2.909฿1,525
BUSSMANN T30600-1C ฟิวส์บล็อก 600a 300v | AA9ECF 1CP 53 T30600-1CBE300 VAC6003"ด้านอุตสาหกรรมT1.63 "2.75 "฿20,885
BUSSMANN T60030-1CR ฟิวส์บล็อก 30 A 600vac | AA9ECG 1CP 54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมT1.44 "3.19 "฿1,291
BUSSMANN S-8202-1-R ฟิวส์บล็อก 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 ส -8202-1-R-300 VAC201.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿194
BUSSMANN S-8301-1-R ฟิวส์บล็อก 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 ส -8301-1-RG300 VAC301.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿404
BUSSMANN 4164 ฟิวส์บล็อค กระแสไฟสูงสุด 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterเซนต์1.62 "3.41 "฿2,390
BUSSMANN BG3021SQ ฟิวส์บล็อก 20 A 600vac | AA9KKB 1DP 77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿1,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BG3011SQ ฟิวส์บล็อค 15 A 600vac
฿803 / หน่วย