Bussmann T30600-1c | ฟิวส์บล็อค 600a 300v | 1cp53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN T30600-1C ฟิวส์บล็อก 600a 300v | AA9ECF 1CP 53

BUSSMANN T30600-1C ฟิวส์บล็อก 600a 300v

In Stock
รายการ: AA9ECF รุ่น: T30600-1Cอ้างไขว้: 1CP53
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
฿20,885 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC300 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 401 600
แอมป์เอซี600
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่อง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 160
ความลึก1.63 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์ Dia1.25 "
รหัสตัวยึดฟิวส์BE
ความยาวฟิวส์3"
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULT
ความสูง1.63 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว2.75 "
สูงสุด แอมป์600
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา1
UPC051712149778
ความกว้าง3.44 "
ขนาดสายไฟ4/0 ถึง (2) 600 kcmil Cu / Al

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงความยาวราคา
BUSSMANN CHM1DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมJ2.91 "2.909฿1,525
BUSSMANN T60030-1CR ฟิวส์บล็อก 30 A 600vac | AA9ECG 1CP 54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมT1.44 "3.19 "฿1,291
BUSSMANN S-8202-1-R ฟิวส์บล็อก 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 ส -8202-1-R-300 VAC201.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿194
BUSSMANN S-8301-1-R ฟิวส์บล็อก 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 ส -8301-1-RG300 VAC301.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿404
BUSSMANN 4164 ฟิวส์บล็อค กระแสไฟสูงสุด 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterเซนต์1.62 "3.41 "฿2,390
BUSSMANN BG3011SQ ฟิวส์บล็อก 15 A 600vac | AA9KKA 1DP 74 BG3011SQAG600 VACเพื่อ 1 151 5 / 16 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿803
BUSSMANN BG3021SQ ฟิวส์บล็อก 20 A 600vac | AA9KKB 1DP 77 BG3021SQAH600 VAC201 13 / 32 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿1,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN T30600-1C ฟิวส์บล็อก 600a 300v
฿20,885 / หน่วย